スイッチングハブ :「業務無線機」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ポート数」から絞り込む
8(1)
Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイント導入時に最適なハードウェア仕様
Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントの多くが、有線LANは2.5ギガビットに対応し、給電は30Wに対応したPoE給電機器を必要とします。
『SWX2221P-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しています。また、8個の2.5ギガビットポートで同時に30W給電可能で、給電容量を気にすることなく、Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントや高性能なIPカメラなどのPoE受電機器を最大8台収容できます。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。
PoE受電機器の運用を便利にする機能を搭載
『SWX2221P-10NT』は、給電をスケジューリングできる機能や死活監視する機能など、PoE受電機器の運用を便利にするPoE給電制御に対応しています。
給電のスケジューリング機能は、指定した時間帯だけPoE給電を有効にすることが可能です。例えば、オフィス業務の平日の就業時間のみ無線LANアクセスポイントへ給電することで、就業時間外の電力消費を削減し、無線LANの不正使用を未然に防ぎます。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、給電停止タイミングをヤマハ無線LANアクセスポイントへ事前に通知することもできます。その際、ヤマハ無線LANアクセスポイントは、給電が停止される前にログを自動保存することで、ログ消失を防ぐことが可能です。
また、死活監視する機能を使用することで、ハングアップした無線LANアクセスポイントやIPカメラへのPoE給電を自動的にOFF/ONし、再起動できます。死活監視の方法は、PINGによる疎通確認だけでなく、端末からのLLDP定期通信の監視にも対応しています。監視する端末のIPアドレスを指定することなく、GUI上で死活監視したいポートをワンクリックするだけで設定が完了し、簡単にPoE受電機器の監視体制を構築できます。また、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、接続されたヤマハ無線LANアクセスポイントを自動的に認識しLLDPによる死活監視を開始します。これにより、ヤマハ無線LANアクセスポイント追加時の設定業務の負荷を軽減できます。
安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載
『SWX2221P-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。
またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。
保守・運用業務を軽減する機能
『SWX2221P-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。
また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。
壁やラックへの設置金具を同梱
『SWX2221P-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスへのWi-Fi 6 無線LANアクセスポイント導入時に最適
ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)
電源供給方式電源内蔵
スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)
付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ
性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.0/3.4/11.7 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0
機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能
質量(kg)2.7(付属品含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)
電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)
最大消費電力(W)304(皮相電力311VA)
最大消費電流(A)3.1
発熱量(KJ/h)1095
周囲温度(℃)0~50
周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)
規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠
表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)
設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定
仕様PoE給電可能ポート:8(ポート1~8、 IEEE802.3at 準拠)、給電方式:Alternative A (データ線 1、2、3、6)、最大給電能力(1 ポートあたり):30W、最大給電能力(装置全体):240.0W、リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.05.02
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。