8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
10(2)
16(5)
18(2)
24(1)
52(1)
電源AC100~240V 色(本体) 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
91,980 税込101,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)スマートL2スイッチ
RoHS
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
電源AC100~240V 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)84 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。LANポートがIEEE802.3btに準拠した最大90WのPoE給電機能を搭載。装置全体の給電能力は、250Wの給電が可能。ネットワークの可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)370.986kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)385 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。マグネットシートを同梱し、スチール製のデスクサイドやキャビネットの側面などへ簡単に設置可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)162.848kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)10●(筐体材質)金属 ポート数最大10 電源AC100~240V 最大消費電力(W)169 色(本体) マグネットマグネットシート同梱 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)325.697kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)18●(筐体材質)金属 ポート数最大18 電源AC100~240V 最大消費電力(W)338 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチ
RoHS
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)84 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
翌日出荷

YAMAHA(ヤマハ)スタンダードL3スイッチ
RoHS
「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。RADIUSサーバーに対応。WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)4●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100~240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)61 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
8日以内出荷