25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
6(2)
8(5)
10(2)
12(1)
14(2)
16(6)
20(2)
24(4)
28(1)
48(2)
10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、8ポート、装置最大級電力60W
1台
68,880 税込75,768
翌日出荷

10/100/1000Base-Tをメインポートとして持つノンインテリジェントPoE+スイッチ、16ポート、SFPスロット2、装置最大級電力180W
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

10/100BASE-TXポート(PoE+給電ポート)と10/100/1000BASE-Tを2ポート(独立ポート)装備したベーシックスイッチです。小型でVLANやQoSにも対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。ファンレスで、ループ検出、EEE機能、IPアドレス付加可能、TELNET/TFTP/Pingに対応しています。
接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T ファンなし マグネットあり
1台
93,980 税込103,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10/100BASE-TXポートを8ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数8 接続方式10/100BASE-TX 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

10/100BASE-TXポートを16ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数16 接続方式10/100BASE-TX 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付 ファンなし マグネットあり
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

10/100/1000を24ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネットはオプション、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)24、(SFPスロット)4 接続方式10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応 ファンなし マグネットオプション
1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、ファンレス設計、50℃対応 接続方式10/100/1000BASE-T ファンなし マグネットあり
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、ファンレス、50℃動作保証でループ検出やポートアイソレート機能を搭載した1GbEノンインテリジェント・レイヤ2スイッチ
接続方式10/100/1000BASE-T ファンなし
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なレイヤ2機能を備え、スタティックルーティング、IRFスタックに対応した「10GbE高機能・レイヤ2スイッチ」です。装置前面には1/10GBase-TポートとSFP+(10GbE)を2ポート標準装備しており、IPV6をサポートしNetmeitser対応予定です。
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なレイヤ2機能と基本的なレイヤ3機能を備え、IRFスタックに対応した「10GbE高機能PoE++・レイヤ2スイッチ」。60Wまでの給電が可能なPoE++(IEEE802.3bt)に対応。装置前面に1/10GBase-TとSFP+(10GbE)を標準装備。IPV6をサポートしNetmeitser対応。
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なレイヤ3機能を備え、IRFスタック、10GbEアップリンク(SFP+)標準搭載の「10GBase-Tマルチギガビット・レイヤ3スイッチ」
1台
439,800 税込483,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を24ポート、SFP(1GbE)を8ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面に拡張スロットを1スロット標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●本体(色):濃いグレー●本体サイズ(W):440mm●標準ポート数:24●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●本体サイズ(H):44mm●AUTO-MDIX機能:あり●本体サイズ(D):361mm●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●MACアドレス登録件数:64000件●本体重量(g):4400●冷却ファン:ファン/電源別売●電気通信事業法:適合●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●ラックマウントキット:標準添付●最大消費電力(備考):83W(AC)/91W(DC) 電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)] マグネットなし 通信速度10/100/1000Mx24,SFPx8,SFP+x4,拡張カード(SFP/SFP+、拡張カード実装オプションでサポート)コンボ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

豊富なレイヤ3機能を備え、リングプロトコル、IRFスタック、EVPN(VXLAN)、10GbE/40GbEアプリンクに対応したスタッカブル「1GbE高機能レイヤ3スイッチ」。装置前面に10/100/1000Base-T(1GbE)を28ポート、SFP(1GbE)を4ポート、SFP+(10GbE)を4ポート、装置背面にQSFP+(40GbE)を2ポート標準装備。IPV6をサポートしNetMeister対応。
仕様●電気通信事業法:適合●本体(色):濃いグレー●AUTO-MDIX機能:あり●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●冷却ファン:あり●電波法備考:電波を発しない製品の為●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):AC電源コードは電気用品安全法の内規適用。●VLAN機能:あり●ラックマウントキット:標準添付●スタッカブル機能:あり 最大9台まで●MACアドレス登録件数:64000件●標準ポート数:28 寸法H(mm)44 電源AC100~240V(90~264V) , 50/60Hz [DC -60V~-48V (-72~-36V)] 本体質量(g)3900 寸法D(mm)261 寸法W(mm)440 最大消費電力(W)61(AC)/63(DC) 通信速度10/100/1000Mx28,SFPx4,QSFP+x2,SFP+x4(SFP/SFP+、QSFP+実装オプションでサポート)コンボ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×12、10/100/1000BASE-Tポート×4)16ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)12、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大221W。
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポート×24、10/100/1000BASE-Tポート×4、内給電可能ポートは24ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)24、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4c 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大464W。
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷

PoE給電ポート(10/100BASE-TXポート×6、10/100/1000BASE-Tポート×2)8ポート装備したインテリジェントスイッチです。VLANやQoS、STP/MSTP、トリプル認証、IGMP/MLDスヌーピング、IPv6、LLDPなど高度なレイヤー2機能に対応。無線APやIP電話、ネットワークカメラへの給電スイッチとしてお使いいただけます。50℃、sflow、スタティックルーティング対応。ファンレス。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品。給電は装置あたり最大159W。 ファンなし
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを44ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)44、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを20ポート、10/100/1000BASE-Tポートを4ポート、SFPスロットを4ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)20、(10/100/1000BASE-T)4、(SFPスロット)4 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを14ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)14、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを6ポート、10/100/1000BASE-Tポートを2ポート、SFPスロットを2ポート装備した高機能インテリジェントスイッチです。VLAN、QoS、ACL、STP/MSTP、MAC/IEEE802.1x/WEB/トリプル認証、IPv6、IGMP/MLDスヌーピング、LLDP、ループ検出などのレイヤー2機能に対応。小型、ファンレスで、フロアスイッチや音声ネットワークのエッジスイッチとしてお使いいただけます。50℃動作保証。Sflow対応。スタティックルーティング対応。
ポート数(10/100BASE-TX)6、(10/100/1000BASE-T)2、(SFPスロット)2 接続方式10/100BASE-TX、10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品 ファンなし
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

10/100BASE-TXポートを24ポート装備したノンインテリジェントスイッチです。小型、ファンレスで、島HUBやフロアスイッチとしてお使いいただけます。50℃対応、ループ検出機能、ポートアイソレート機能、EEE機能等を搭載。
ポート数24 接続方式10/100BASE-TX 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、マグネット標準添付 ファンなし マグネットあり
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

10/100/1000を48ポート、SFPスロットを4ポート装備した1GbE高機能レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
ポート数(10/100/1000BASE-T)48、(SFPスロット)4 接続方式10/100/1000BASE-T 仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応
1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷

SFPスロットを4ポート、装置あたり最大370W供給可能な1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、IPV6サポート
仕様リミテッドライフタイム保証対象製品、50℃対応 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
499,800 税込549,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1GbE高機能PoE+レイヤ2スイッチ。高度なQoS、STP/RSTP/MSTP経路冗長化、トリプル認証(IEEE802.1X/MAC/Web)、IGMPv1/v2/v3スヌーピング、MLDv1/v2スヌーピング、マルチキャストVLAN、ACL、IRFスタック、リングプロトコルRRPP、スタティックルーティング、Sflow、固定用マグネット標準添付、ウオールマウントキットはオプション、IPV6サポート
接続方式10/100/1000BASE-T マグネットあり
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NECQX-S7GT-PW
RoHS
VLAN、QoS、ループ検出、IEEE802.1Xなどの機能に加え、PTP機能(IEEE1588v2)を搭載。IP化が進む放送業界等の高精度な時刻同期基盤に最適(プライベートLTE(sXGP)やローカル5Gで通信を行うためには、従来のNTP(Network Time Protocol)より高精度な時刻同期が必要になります。IPネットワークを利用するPTP(Precision Time Protocol)は高精度な時刻同期を行えます。)
電源AC100V(90~110V),50/60Hz マグネット標準添付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)