39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
5(4)
6(4)
8(6)
10(8)
12(2)
16(2)
18(2)
19(1)
20(2)
26(2)
ポート数をもっと見る
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)472 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32 材質(ケース)IP30 メタル 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1000BASE-T 8ポート持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)1000 出力(W)最大144 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC48~54V(PoE+出力はDC51V以上を推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×107.3×152 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)1.6 消費電力(W)7.6 電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44 スイッチング方式ストアアンドフォワード 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン9 セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット 材質メタル 適合規格FCCパート15クラスA、CE 相対湿度5%~95%(結露しないこと) 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 放熱量(W)7.6
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g)777 出力(W)最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC48~54V 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40~75 仕様ハードウェアバージョン2 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)720 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731 ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135 材質(ケース)IP30 アルミニウム 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート 質量(g)398 電源DC5V 1A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ハードウェアバージョン1 材質(ケース)メタル 取付け方法デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式専用ACアダプタ 動作温度範囲(℃)0~50
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

1000BASE-T 24ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン9 材質メタル 質量(kg)1.9 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数1000BASE-T:24ポート 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44 材質(ケース)メタル 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)428 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン3 材質メタル 取付け方法デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1000BASE-T 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:10ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1205 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 材質メタル 出力(W)最大120 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)2.79 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン4 出力(W)最大240 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1810 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大185 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)2.55 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 出力(W)最大240 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボ2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(ポート9および10はギガポートと共用) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)829 出力(W)最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 仕様ハードウェアバージョン3 電源DC48-54V 材質(ケース)IP30 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート 材質メタル 電源供給方式専用ACコード 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(kg)1.12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ハードウェアバージョン3 出力(W)最大60 電源AC100~240V 材質(ケース)メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法デスクトップ、ラックマウント、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)0~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式デスクトップ、ラックマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:16ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート17は共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)1800 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大180 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)2612 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z 仕様ハードウェアバージョン3 出力(W)最大190 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート26は共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)1870 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大185 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 1ポート、100/1000BASE-X SFPポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:8ポート、1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFPポート:1ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1220 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 出力(W)最大120 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)252 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:5ポート 電源DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート 材質(ケース)IP30 メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 質量(g)430 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40~75 仕様ハードウェアバージョン5 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源DC9~48V、AC24V 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1000BASE-T 16ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)743 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:16ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4 質量(g)476 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)618 出力(W)最大120 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数1000BASE-T:5ポート 電源DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)260 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104 仕様ハードウェアバージョン1 電源DC48~54V 材質(ケース)IP30 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式4ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
30,980 税込34,078
欠品中

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)540 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1000BASE-T 16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)745 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP: 2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)239 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート 電源DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式4ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)425 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 出力(W)最大240 仕様ハードウェアバージョン2 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 質量(g)623 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC12~54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1000BASE-T 4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1000/2500BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)635 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC12~54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷

1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-SX/LX/BX SFP 100BASE-FX SFPと互換性あり:2、1000BASE-T:4、ハードウェアバージョン:1 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab Gigabit 1000T、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1pIEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、 RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring 電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 入力電源着脱式6ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)1004 出力(W)最大144 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 電源DC48~56V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×107×152 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(6.43MB) (1.26MB) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、100/1000BASE-SX/LX/BX SFP:2、1000BASE-T:8、ハードウェアバージョン:1 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU-T G.8032 ERPS Ring 電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135 入力電源着脱式6ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032 電源DC48~56V 冗長電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×134 入力電源着脱式3ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
材質メタル 取付方式デスクトップ、ラックマウント 電源(V)AC100~240 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44 機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃)0~50 電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
材質メタル 取付方式デスクトップ、ラックマウント 電源(V)AC100~240 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 機能管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃)0~50 電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) ファンファンレス設計 RoHS指令(10物質対応)対応 コンソールRS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング