「ポート数」から絞り込む
10(2)
26(1)
27(1)
AW-FGT-100D-120は、全12ポート中8ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。
ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。
AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。
15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠
ポート毎の6KV PoEサージ保護
AC電源4KVサージ保護
入力電圧許容差20%以内(280VAC 4時間、300VAC 1分)
回路保護によるポート間の電力干渉の防止
PoE PD(PoE受電可能機器)の自動検出
STモード:PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能
EXモード:EX PoEポートを介して最大250m@10Mbps で 802.3af/at カメラに到達可能
仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】5.6Gbps、【PoE仕様】@ 10Mbps で 802.3af/at
色筐体:ブラック
質量(g)1540
ポート数FE PoEポート×8、GE コンボポート×2、EXモードPoEポート×2、【PoE対応】8ポート
消費電力(W)54VDC/ポート、最大30/ポート
適合規格CE、FCC、VCCI
コネクタ形状RJ45 PoE×8、RJ45/SFPコンボポート×2、
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×270×44
準拠規格IEEE802.3af / IEEE802.3at
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブルEXモード:CAT 6以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨
設置方法水平設置
電源供給【PoE電源供給能力】15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠、合計:115W
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(1536Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
AW-GEV-267A-370は、IP監視管理機能をもつL2+マネージドPoEスイッチです。
標準的なL2+マネージドPoEスイッチとしての機能に加え、VIVOTEKデバイスの自動検出機能およびセットアップ機能を持っているため、VIVOTEKデバイスを用いた監視システム構築に最適です。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
接続デバイスの管理や設定やWebUIから行うことができ、接続されたVIVOTEK製ネットワークカメラのファームウェア一括アップグレードや設定ファイルのインポート/エクポート処理も可能です。
デバイス数が多く管理が複雑化しやすい大規模な監視システムにおいても効果を発揮します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
L2+管理機能
DHCPサーバ機能
IPv4/IPv6 L3スタティックルート
IEEE802.1Q VLAN(40%以上)、ダブルタグ(Q-in-Q)
IEEE802.1v プロトコルVLAN、MACベースVLAN
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)
LACP、スタティックリンクアグリケーション
SNMP v1/v2c/v3 による管理
HTTPs/SSL/SSHv1/SSHv2 による安全な接続
本体のファームウェアバックアップのためのデュアルイメージ
ケーブル/接続のステータス診断
仕様【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE 802.3ad(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応
色筐体:ブラック
質量(g)3100
ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、コンボギガビットイーサネットポート×2、RJ45コンソールポート×1、【PoE対応】24ポート
消費電力(W)430
適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tick
コネクタ形状RJ-45×24、RJ45/SFP コンボポート×2、RJ45 コンソールポート×2
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×211×44
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム対応(9600Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
AW-GEV-264B-370は、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能なWebスマートPoEスイッチです。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング
仕様【スイッチングファブリック】52Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】VLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1、v2c、v3対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE802.1d(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応、【省電力機能】IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット
色筐体:ブラック
質量(g)3100
ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×24、ギガビットイーサネット(SFP)ポート×2、【PoE対応】24ポート
消費電力(W)430
適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、 C-Tick
コネクタ形状RJ-45×24、SFPポート×2
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×211×44
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
ジャンボフレーム対応(10000Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
AW-GEV-104B-130は、接続された全てのネットワークデバイスを自動検出可能なWebスマートPoEスイッチです。
ネットワークを構成する機器の物理的接続状態を可視化するトポロジビューや、フロアビュー、マップビューなどのグラフィックビュー機能を有しているため、視覚的にネットワーク全体の状態を把握することができます。
接続デバイスのステータスとトラフィックの監視機能を有しているため、障害発生時も迅速且つ的確な対応が可能です。
ネットワーク全体の管理の簡素化、ユーザーエクスペリエンスの向上、総所有コストの削減に貢献します。
Rootカメラとサブカメラの自動同期
ネットワークデバイスの自動検出と自動分類
カメラの設定ファイルインポート・エクスポート
カメラのネットワーク・ログイン設定
ネットワークトポロジービューの自動生成
トポロジービュー機能:1.簡単なタグVLAN設定、2.簡単なデバイス管理、3.PoE制御
トポロジービュー・フロアビュー・マップビュー上でのIPカメラライブストリーム表示
DHCPサーバ/クライアント/リレー/スヌーピング
タグベースVLAN、ポートベースVLAN、プロトコルベースVLAN、IPサブネットVLAN、MACベースVLAN
プライベートVLANエッジ(PVE)、ボイスVLAN、Q-in-Q VLAN、GARP VLAN
マルチキャストVLANレジストレーション(MVR)
802.1d(STP)、802.1w(RSTP)、802.1s(MSTP)、ループプロテクション
LACP IEEE 802.3ad、スタティックリンクアグリゲーション
IGMPスヌーピング(v1/v2/v3)/ キュー/プロキシ
IEEE802.1X RADIUS認証、IGMP-RADIUSベース
SNMP v1/v2c/v3 ユーザベースセキュリティモデル(USM)
IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
MACアドレスの自動学習および自動エイジング
仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】20Gbps、【ループ検知・防止機能】対応、【PoE仕様】IEEE802.3af/at PoE 標準準拠、【FWアップデート方法】HTTP及びTFTP Webブラウザによるアップグレード、【VLAN】最大4KのVLANを同時サポート(4096 VLAN ID 以外)ポートベースVLAN802.1Q タグベースVLAN、【QoS】IEEE802.1p対応、【ポートミラーリング】対応、【SNMP】v1/v2c対応、【Syslog】対応、【スパニングツリー】対応、【ストームコントロール】対応、【トランキング】IEEE802.1d(LACP)対応、スタティックアグリゲーション対応、【IGMP Snooping】対応、【省電力機能】IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet準拠(省電力型イーサネット)
付属品電源ケーブル、クイックインスタレーションガイド、CDマニュアル、ラックマウントキット
材質筐体:メタル
色筐体:ブラック
質量(g)1950
ポート数ギガビットイーサネットPoE(RJ45)ポート×8、ギガビットイーサネット(SFP)ポート×2、【PoE対応】8ポート
消費電力(W)150
適合規格CE、FCC、LVD、VCCI、C-Tick
コネクタ形状RJ-45×8、SFPポート×2
入力電圧(V)AC100~240
設定方式英語Web、IPアドレス:固定IP、DHCPクライアント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×242×44
準拠規格IEEE802.3af/at PoE 標準準拠
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年間
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
設置方法水平設置、19インチラックマウント
電源供給【PoE電源供給能力】ポート毎に54VDC/最大30W
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(10000Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
『無線LAN・ネットワーク機器』には他にこんなカテゴリがあります
スイッチングハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。