スイッチングハブ :「ギガ」の検索結果

関連キーワード
92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(7)
5(52)
6(11)
8
10(28)
16(54)
18(6)
24(40)
28(12)
48(9)
ポート数をもっと見る
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタル ファンなし
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8 材質メタル 質量(kg)0.6 速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット 動作温度(℃)0~40 ファンなし
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet) 材質メタル ケーブル長(m)(電源)1.8 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと) 電源供給方式電源内蔵 ファンなし ジャンボフレーム9KB スイッチング方式Store&Forward 伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps) アクセス方式CSMA/CD
1個
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター 材質プラスチック 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex) 周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと) 電源供給方式ACアダプター ファンなし マグネットあり ケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず) フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) スイッチング方式Store & Forward 伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) アクセス方式CSMA/CD
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CC-Link IEフィールドネットワーク推奨ネットワーク配線部品試験合格製品。 耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ。
接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 機能管理機能なし ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,800 税込25,080
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAN-GIGAP802BK ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライ 動画あり
1000BASE-Tに対応した、8ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
ポート数8 仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応 付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1 材質プラスチック 質量(g)約196(本体のみ) 規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) 消費電力(W)5.1(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9 バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て) 使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと) 保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと) 保証期間ご購入日より1年間 アズワン品番64-0909-96 ケーブル長(cm)150 伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重) フローコントロール制御有り フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps) スイッチング方式Store&Forward アクセス方式CSMA/CD スイッチ容量16Gbps 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 最大パケット転送能力(Mpps)11.9 ポートの種類1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポート
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

GS108MXは8ポートのギガビットポートと、1つの10ギガビット/マルチギガビット(2.5G/5G)アップリンクポートを備えているアンマネージスイッチです。このスイッチはプラグアンドプレイの設計により、ソフトウェアのインストールや設定が不要で、メンテナンスもゼロです。10ギガビットアップリンクにより、ネットワークのボトルネックを解消し、効率的なデータ転送を実現します。デスクトップまたは壁掛けが可能で、どんな環境にも適応する柔軟な設置オプションを提供します。ファンレスの金属ケースに収められているため、静音で長寿命。エネルギー効率の高いイーサネット(IEEE 802.3az)に対応し、電力消費を自動調整します。最大5.8Wの消費電力。36Gbpsのラインレートでネットワークの混雑を防ぎます。リミテッドライフタイム保証。
材質金属 ポート数8 接続方式ギガビット
1台
47,980 税込52,778
8日以内出荷

ループ検知遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008TPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 前面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。
ポート数8 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷

8ポート ギガビットデスクトップスイッチ。プラグ&プレイで設定不要。802.1p/DSCP QoSとIGMPスヌーピング機能に対応。金属製筐体&ファンレス設計で、据え置きや壁掛け可能。IEEE 802.3xフローコントロール。Green Ethernet technologyで消費電力を抑制。
材質金属 ポート数8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)8K、(管理)内蔵 Web サーバを介した HTTP 質量(kg)0.9 容量スイッチング:20Gbps 規格IEEE 802.3 802.3u 802.3ab 802.3z 802.3az 802.1Q 802.1p 802.3ad ポート数8 電源内部電源:自動検出 AC 100~240V 50~60Hz 最大15W 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×230×124 コネクタイーサネット: RJ-45 (8) SFP (2) 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)5~90(結露なきこと) 転送レート1,488Mpps 保管温度(℃)-20~70 ジャンボフレーム9.6KB 各種認証EN 55022:2010 Class A、IEC 61000-3-2:2005 +A1:2008+A2:2009 IEC 61000-3-3:2008、FCC Part 15 B & C ISPR22 Class A、EU 理事会指令: 2004/108/Ed 2006/95/EC 2011/65/EU バッファ仕様パケット:512KB ポート総ポート数:10、RJ45 (10 / 100 / 1000Mbps): 8、SFP アップリンク (100 / 1000Mbps):2、コンソールポート:なし インジケータポートごとの LED:リンク / アクティビティ (1) 1000M (1)、ユニットごとの LED:電源 (1)
1台
68,980 税込75,878
20日以内出荷

8-Port Gigabit Desktop Easy Smart Switch、8 10/100/1000Mbps RJ45 ports、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping
ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×25 最大消費電力(W)5.46 (220V/50Hz) インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

PoE、ループ検知、遮断対応ギガビットアンマネージドスイッチDGS-1008PTPは、10/100/1000BASE-Tポートを8ポート(PoE:4ポート)搭載した、全ポートギガビット対応のギガビットPoEスイッチです。 D-LinkGreen省電力機能に対応し、環境への配慮や運用コストの削減を実現します。 また、IEEE802.1pQoSによるパケット優先順位制御機能やループ検知機能などを実装しており、快適で信頼性の高いネットワーク環境を提供します。 側面パネルに配置されたDIPスイッチでは、ループ検知やEEE機能などのon/offを簡単に切り替えることが可能です。 さらに、IEEE802.3af/at準拠のPoE給電機能もサポートしています。
ポート数8 接続方式10/100/1000BASE-T
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

8-port Desktop Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、plastic case
ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×25.5 最大消費電力(W)4.63 (220V/50Hz) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45端子× 8 オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
材質スチール 電源(V)DC12~36(逆極性保護) 保護構造IP30 ポート数イーサネット:8 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×81.5×100.5 最大消費電力(W)3.4 取付け方法DINレール取り付け 電源供給方式ACアダプター 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

TP-LINKギガビットスマートスイッチTL-SG2008には8つのギガビットRJ45ポートが搭載されています。【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体。
材質金属 ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 商品タイプスマートスイッチ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート)) 接続方式10GBASE-T 材質メタル ファンなし
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷

小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

10/100/1000Mbps オートネゴシエーションとAuto-MDI/MDIX に対応した RJ45ポート x8マグネットが付属しているので金属製の壁等にかんたんにマウントが出来ます。グリーンイーサネットで省エネルギーを実現。IEEE 802.3x フローコントロールがデータ通信に信頼性をもたらします。金属製筐体で、壁掛けや据え置きで利用が可能。802.1p/DSCP QoS および IGMP スヌーピング機能に対応。設定不要のプラグ&プレイ。ゴム足はマグネットよりもほんの少し厚めなので磁石で壁面を傷付けることもなく、磁石での吸着にも問題はありません。
材質金属 ポート数8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

8-port Gigabit Switch、8 10/100/1000M RJ45 ports、1U 13-inch rack-mountable steel case
材質スチール ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×180×44 最大消費電力(W)4.08 (220V/50Hz) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 (オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX)。 商品タイプスイッチングハブ
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

ギガビット対応 ネットワークスイッチです。L2スイッチ
仕様(MACアドレス)4K 質量(kg)1.8 ポート数8 電源入力:90~240V AC 50~60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×12.3×22.8 コネクタイーサネット RJ-45 (8) 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 保管温度(℃)-20~+90 バッファ仕様3.5MB
1台
45,980 税込50,578
20日以内出荷

VLAN機能に特化し、容易にVLANが構成できる8ポートギガビットイーサネットスイッチです。 マルチプルVLAN、ポートベースVLANに対応し、クライアント間(グループ間)の通信を遮断することで、オフィスやマンション、ホテル等ネットワークの分離が求められる環境において、セキュアなネットワークが構築できます。 ネットワークの専門知識がなくても、あらかじめ設定された設定パターンをDIPスイッチで選択するだけで容易にVLAN設定が可能です。 IGMPスヌーピングにも対応し、マルチキャストを使用したストリーミング時などにトラフィックの負荷が軽減されます。
ポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45コネクタ)×8、オートネゴシエーション、MDI/MDI-X自動認識 接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 付属品電源ケーブル(2極 アース端子付き アンチトラッキング対応 1.5m)、マグネットセット(マグネット×4、ネジ×4)、ゴム足×4、ダストカバー×8 材質メタル 本体質量(g)550 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×102×31(本体のみ・突起部含まず) 最大消費電力(W)5.3 バッファメモリ2Mbits 環境【動作時】温度0~50℃/湿度5~90%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度5~95%(結露なきこと) 伝送速度(Mbps)11.9 MACアドレス登録数8K(全ポート合計) スイッチング方式ストア&フォワード方式 通信速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps 定格入力電流(mA)200
1台
14,980 税込16,478
欠品中

8 x ギガビットポート。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲 -40~75℃。16Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
材質筐体:IP30メタルケース 寸法(mm)100×80.5×39 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC9.6~60 規格●ハードウェアバージョン:Version v1.0R●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x ポート数8 接続方式ギガビット 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75 データレート1000Mbps
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

8-Port Gigabit Desktop PoE Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、53W PoE Power supply、steel case
ポート数8 電源100~240VAC、50/60Hz 接続方式10/100/1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×98×27 最大消費電力(W)65.2、5.5 (220V/50Hz) インターフェース8 10/100/1000Mbps RJ45ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/100M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)472 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32 材質(ケース)IP30 メタル 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

2.5Gマルチギガ8ポートを搭載。アンマネージプラススイッチは、VLANやQoSなど搭載する機能を最小限に絞りWeb GUIから設定が可能で、小規模ネットワークに最適なソリューションです。100M/1G/2.5Gの速度に対応。5年保証。
ポート数8 接続方式ギガビット
1台
81,980 税込90,178
翌日出荷

8 x ギガビットPoE+ポート。200W PoE+パワーバジェット。IP30準拠の堅牢なメタル製ミニスイッチ。広域な動作温度範囲-40~75℃。16Gbpsスイッチング容量。DINレールマウントおよび壁掛け用ブラケット付属
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0R 材質IP30メタル 質量(g)371 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V)DC48~56 規格EEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数8 消費電力(W)最大4.48 接続方式1000Mbps 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×81×39 動作温度(℃)-40~75 電源仕様3ピン着脱式ターミナルブロック RoHS指令(10物質対応)対応 PoE対応PoEバジェット:最大200W
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case
材質スチール ポート数8 電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力)) 接続方式10/100/1000Mbps 最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz) インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。 商品タイプスイッチングハブ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1000BASE-T 8ポート持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)1000 出力(W)最大144 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC48~54V(PoE+出力はDC51V以上を推奨) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×107.3×152 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
21,980 税込24,178
欠品中

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。PoEに8ポート対応しており、。LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。SFPポートを2ポート搭載。光中継機としても使用可能。ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数(RJ-45)8ポート、(SFP)2ポート ポート(PoE給電)ポート1~8 給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6) 最大電力(PoE給電)ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠) 電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 最大消費電力(W)10 (PoE無)/250 (PoE有) 材質(ケース)IP40 スチール 動作温度範囲(℃)-25~70 本体外形寸法(mm)W45×D94×H130 接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X 材質メタル 機能管理機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,000 税込99,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

マルチギガビット対応L2EasyスマートスイッチDMS-1100-10TS/A1は、様々なネットワーク環境で利用可能なコストパフォーマンスの優れたマルチギガビットスマートスイッチです。 10/100/1000/2.5GBASE-Tポートを8ポート、アップリンク可能な10G対応SFP+スロットを2ポート搭載しています。 既存の1Gbps通信環境(CAT5e以上)から2.5G通信環境へシームレスなアップグレードを行うことができるため、新しく10GBASE-T対応ネットワークケーブルを敷設する場合と比較して、より安価かつシンプルに高パフォーマンスを実現します。
仕様10/100/1000/2.5GBASE-Tポート×8ポート、10GSFP+スロット×2 ポート数8 接続方式10/100/1000/2.5GBASE-T
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g)777 出力(W)最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC48~54V 材質(ケース)IP30 アルミニウム 対応IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

全ポートIEEE802.3af/at(PoE+)準拠の給電に対応したレイヤー2PoEアンマネージギガスイッチ。ファンレス・静音・小型筐体ながら合計50Wまで給電可能で幅広い環境に対応。耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。
接続方式ギガビット ポート数8ポート 材質金属(メタル) 電源供給方式ACアダプター コネクタ形状RJ-45×8 適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 MTBF(時間)195000 入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 発熱量(KJ/h)最大約208.1 付属品専用ACアダプター1個、専用AC電源ケーブル(3ピン 約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、電源ケーブル抜け防止バンド1個、ゴム足4個(本体取付済み)、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 適合規格VCCI ClassB 動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと) 保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(ただし結露なきこと) 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 アズワン品番64-2317-43 マグネット別売
1個
23,980 税込26,378
欠品中

NETGEAR GS108Eスイッチは、プラグアンドプレイのギガビットイーサネット接続に加えて、 VLAN、 QoS、 igmp snooping、レート制限、トラフィック監視などの基本的なネットワーク機能を提供します。企業に優れた価値をもたらすNETGEARのスマートプラススイッチは、アンマネージスイッチよりも高機能で、ネットワークにインテリジェンスを追加できます。
仕様バッファーサイズ:192KB、LAG数とメンバー数:LAG×2、LAGあたり最大4メンバー、10ギガビットポート:なし、VLAN (対応数):64、電磁適合性:B、ポートミラーリング:7、最大MACエントリー:4K 付属品電源アダプター/壁掛けキット/インストールガイド/ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む) 適合マルチキャストグループ:128 材質金属 質量(kg)0.5 ポート数8 電源外部電源入力 : 12V/1.5A 接続方式10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×101×29 最大消費電力(W)最大3.7 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)2463431
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)428 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン3 材質メタル 取付け方法デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
ポート数8
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷

10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビット ポート数8
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷

「SWE-0208G」は、LANケーブル経由で電源供給が可能なPoE規格に対応した、8ポート+2 SFPポートのWebスマートPoEスイッチです。PoE対応デバイスを接続することで、LAN接続のみで通信と給電を同時に行えるため、電源の確保が難しい場所への設置に最適です。また、VLANやQoSなどの機能を搭載しており、同一ネットワーク内のWebブラウザーを使って遠隔から簡単に設定が行えます。使い慣れたブラウザーで、手軽に設定変更が可能です。
仕様●19インチラックマウント:対応●PoE:給電容量:30W/ポート(全ポート合計:130W)、ON/OFF切替可●QoS:IEEE802.1p QoS、ポートベース QoS●SNMP:SNMPトラップ対応●Trunk:最大4ポート、3グループ●VLAN:TagVLAN、ポートベース VLAN、TagVLAN PVID範囲:1~4094●スイッチングファブリック:20Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:RSTP●スループット(64Bytes):10BASE-T:各ポート14,880パケット/秒、100BASE-TX:各ポート148,800パケット/秒、1000BASE-T:各ポート1,488,000パケット/秒●ハードウェアスイッチ:Reset●パケットバッファ:1.5Mbits●フローコントロール:全二重:IEEE802.3x、半二重:バックプレッシャー●ポートミラーリング:Tx、Rx、Tx&Rx●ポート分離機能:対応●ポート帯域制御:対応●マルチキャスト:IGMP Snooping(V1/V2/V3)●ループ検知/防止:ループ検知/防止●冷却ファン:ファンレス●省電力機能:Green Ethernet、EEE、有効/無効設定可 付属品SWE-0208G(本製品)、電源ケーブル、ゴム足、ラックマウントキット、印刷物一式 質量(kg)約1.42 電源(V)AC100~240 50/60Hz ポート数8 PoEポート+2 SFPポート 消費電力(W)最大 10.5(PoE給電を除く) 適合規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3az:EEE、IEEE802.3af:Power over Ethernet(PoE)、IEEE802.3at:Power over Ethernet(PoE+)、IEEE802.1p:QoS、IEEE802.3ad:Trunk(Link Aggregation)、IEEE802.1q:VLAN(Port Based and Tag Based)、IEEE802.1w:Rapid Spanning Tree Protocol 接続方式ギガビット 設定方式Webブラウザー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約250×44×181 保管温湿度範囲温度:-40~70℃、湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) ケーブル【ネットワークケーブル】UTP/STP LANケーブル、10Mbps:カテゴリ3以上、100Mbps:カテゴリ5以上、1000Mbps:カテゴリ5e以上 LEDPower、Link/Act、PoE、SFP、System 取得規格VCCI Class A 電源供給方式ACアダプタ MACアドレス登録数4K(全ポート合計) ジャンボフレーム9K スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 ポートRJ-45コネクタ×8:10/100/1000Mbps、PoE/PoE+、オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応、SFPスロット×2:1000Mbps SFPモジュール対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング