樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。

商品豆知識

80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(5)
2.5(19)
4(21)
5(24)
6(5)
6.5(18)
7.5(4)
8(17)
9(4)
11(2)
内径(Φmm)をもっと見る
エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐磨耗性 機械的強度、特に耐磨耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 ● カットマークや型式表示 1m間隔でカットマークを印字し、切断作業や、在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性 種別ノーマルタイプ 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)20 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管 長さ(m)100 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用(高圧タイプ) 最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐圧
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.4 材質エーテル系ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.05/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)12 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.103/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)10
1巻(20m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウレタンチューブ「U2」を複数溶着加工したチューブです。
最高使用圧力(MPa)0.8 長さ(m)5 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294
1個
819 税込901
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)10 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.076/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)8
1巻(20m)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)8 外径(Φmm)14 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)0.132/m 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性 継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング 内管外径(Φmm)12
1巻(20m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用(2層) 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70 肉厚(mm)(外層カバー)1 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性難燃性
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CE-3 質量(kg)0.276 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.69 使用流体空気 使用範囲(m)2 特性弾性 巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

外径(Φmm)12.2 材質ポリウレタン 質量(kg)0.108/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質(被膜)アルミフィルム 内管外径(Φmm)10
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 最高使用圧力(MPa)0.2 仕様ドラム 材質PVC 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)15 構造単層管チューブ 外径(Φmm)20 使用流体 脆化温度(℃)-50 特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
1巻
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,230 税込3,553
8日以内出荷

高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン エスコ品番EA125CE-5 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)0~60 常用圧力(MPa)0.69 使用流体空気 使用範囲(m)4 特性弾性 巻外径(Φmm)【コイルホース】65
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

トラスコ品番808-4467 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4.5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 外径(Φmm)6 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
1巻(20m)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

内径(Φmm)4.5 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)100 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 トラスコ品番808-4458 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
用途各種エア配管 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
1巻(20m)
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。 スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。 インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。 カラーバリエーション(6色)あります。 エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用 内径(Φmm)4 外径(Φmm)7 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン 質量(kg)3.3 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性 内管外径(Φmm)6
1巻(100m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質ポリウレタン トラスコ品番808-4124 質量(kg)0.38 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
1巻(20m)
4,298 税込4,728
翌日出荷

外径(Φmm)10.2 材質ポリウレタン 質量(kg)0.08/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質(被膜)アルミフィルム 内管外径(Φmm)8
1巻(20m)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)8.2 材質ポリウレタン 質量(kg)0.053/m 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60 内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1 使用流体圧縮空気/真空/工業用水 材質(外被)ポリオレフィン 特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度 材質(被膜)アルミフィルム 内管外径(Φmm)6
1巻(20m)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)9 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)7.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)6 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)4 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)2.5 使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水) 材質ポリオレフィン系樹脂 外径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)1(20℃)
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-8 長さ(m)8 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)8 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
8,270 税込9,097
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CN-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,140 税込4,554
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷