絞り込み
内径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 15(7)
- 26.5(1)
- 33(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 52(1)
- 65(1)
- 78(1)
- 103(1)
- 129(1)
- 154(1)
- 207(1)
- 259(1)
- 310(1)
- 359(1)
- 410(1)
ホース長さ(m)
- 2
- 1(10)
- 3(14)
- 4(6)
- 5(19)
- 6(4)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(35)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 15(6)
- 20(32)
- 25(4)
- 30(26)
- 40(5)
- 50(26)
- 100(7)
- ホース長さ(m)をもっと見る
使用流体
- 水(2)
外径(Φmm)
- 11(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 20(7)
- 62(1)
特性
- その他(1)
- 低臭(1)
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐寒(3)
- 透明性(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(13)
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン(1)
ブラウン(3)
ブルー(5)
グリーン・ブラウン・ブルー
最高使用圧力(MPa)
- 0.17(1)
- 0.23(1)
- 0.6(1)
0.17・0.23・0.6
ブランド
- GAONA(ガオナ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- カクイチ(3)
- カクダイ(1)
- 三洋化成(5)
- 中部ビニール工業(1)
GAONA(ガオナ)・TOYOX(トヨックス)・カクイチ・カクダイ・三洋化成・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(5)
再生紙使用マーク適合
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(7)
78(1)
103(1)
129(1)
154(1)
207(1)
259(1)
310(1)
359(1)
410(1)

マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ホース(散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷散水用ホースです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20外径(mm)20使用圧力(MPa)0.05~0.6材質塩化ビニル樹脂色ブラウン使用温度(℃)1~40特性耐候
SHハイグリーンホース
中部ビニール工業¥559税込¥6151巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷から5日以内出荷散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
マックスフロー カット品
カクイチ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)色ブルー使用温度範囲(℃)0~35材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐圧ホース インダスCS カット品
カクイチ¥419~税込¥461~1本当日出荷から3日以内出荷透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
全自動洗濯機用給水ホース延長用2m
三洋化成¥33,980税込¥37,3781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3791材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
全自動洗濯機用給水ホース2m
三洋化成¥36,980税込¥40,6781セット(12個)4日以内出荷トラスコ品番816-3795材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)2再生紙使用マーク適合
洗濯機用排水ホース30mm 2m
三洋化成¥23,980税込¥26,3781セット(20個)4日以内出荷トラスコ品番816-3719材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)2再生紙使用マーク適合