絞り込み
ブランド
  • カクイチ(3)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • エスコ(1)
  • NCR(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 26.5(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 50.8(1)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 101.6(1)
  • 103(1)
  • 129(1)
  • 152.4(1)
  • 154(1)
  • 207(1)
  • 259(1)
  • 310(1)
  • 359(1)
  • 410(1)
ホース長さ(m)
  • 40
  • 0.6(4)
  • 1(12)
  • 1.5(3)
  • 2(14)
  • 3(14)
  • 4(6)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(54)
  • 15(18)
  • 20(59)
  • 25(9)
  • 30(39)
  • 50(42)
  • 60(5)
  • 100(17)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 58.4(1)
  • 83.8(1)
  • 109(1)
  • 163(1)
使用流体
  • (3)
特性
  • 低臭(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(3)
  • 透明性(1)
  • 防藻(1)
低臭・柔軟・耐圧・耐寒・透明性・防藻
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
ブラック・ブルー
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
13(1)
15(1)
18(1)
26.5(1)
33(1)
40(1)
50.8(1)
52(1)
65(1)
101.6(1)
103(1)
129(1)
152.4(1)
154(1)
207(1)
259(1)
310(1)
359(1)
410(1)
内径(Φmm)をもっと見る
トヨライトホース TOYOX(トヨックス)トヨライトホースTOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
散水用ホース TOYOX(トヨックス)散水用ホースTOYOX(トヨックス)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13外径(Φmm)17使用流体特性耐寒、防藻
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
5,498税込6,048
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
289,800税込318,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ウォーター デリバリーホース NCRウォーター デリバリーホースNCR
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な工場、建築および建設現場、農業その他の一般的なサービスにおける水と非腐食性流体の給排水に使用できます。
流体水・非腐食性の液体最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+80ブラック
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
給排水用ホース