絞り込み
ブランド
  • カクイチ(3)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 26.5(1)
  • 33(1)
  • 40(1)
  • 52(1)
  • 65(1)
  • 78(1)
  • 103(1)
  • 129(1)
  • 154(1)
  • 207(1)
  • 259(1)
  • 310(1)
  • 359(1)
  • 410(1)
ホース長さ(m)
  • 60
  • 0.6(4)
  • 1(12)
  • 1.5(3)
  • 2(14)
  • 3(14)
  • 4(6)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(54)
  • 15(18)
  • 20(59)
  • 25(9)
  • 30(39)
  • 40(7)
  • 50(42)
  • 100(17)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 35(1)
使用流体
  • (3)
  • 農薬(1)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
  • 防藻(1)
柔軟・耐寒・防藻
  • 色ブルー(3)
  • 色レッド(1)
ブルー・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
0.9・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(1)
12(1)
13(2)
16(1)
19(1)
25(1)
26.5(1)
33(1)
40(1)
52(1)
65(1)
78(1)
103(1)
129(1)
154(1)
207(1)
259(1)
310(1)
359(1)
410(1)
内径(Φmm)をもっと見る
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
散水用ホース TOYOX(トヨックス)散水用ホースTOYOX(トヨックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用ブルー使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)13外径(Φmm)17使用流体特性耐寒、防藻
耐圧ホース インダスCS カット品 カクイチ耐圧ホース インダスCS カット品カクイチ
8,098税込8,908
1本
翌日出荷から4日以内出荷
透明性が良く、流体を確認できるので保守管理が容易です。1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です。厚生労働省告示第201号に適合 (公社)日本食品衛生協会試験検査成績書
用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50材質(ホース)内管・外管:軟質塩ビ樹脂
マックスフロー カット品 カクイチマックスフロー カット品カクイチ
419,800税込461,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体アズワン品番64-7818-15適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
吸水管(赤) 十川産業吸水管(赤)十川産業
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
長さ(m)60材質軟質ポリ塩化ビニール最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体水、農薬
給排水用ホース