絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カクイチ(3)
  • サニーホースカンパニー(1)
  • フローバル(1)
内径(Φmm)
  • 65
  • 12(7)
  • 13(5)
  • 15(39)
  • 17(3)
  • 18(16)
  • 19(8)
  • 22(3)
  • 25(14)
  • 26.5(5)
  • 32(5)
  • 33(7)
  • 38(4)
  • 40(10)
  • 50(6)
  • 52(7)
  • 53(4)
  • 103(7)
  • 154(3)
  • 207(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 100(4)
外径(Φmm)
  • 65(1)
  • 66.4(1)
  • 67.2(1)
使用流体
  • (3)
特性
  • 柔軟(1)
柔軟
  • 色ブルー(6)
ブルー
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
アルミ・塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(3)
0.4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
特価
本日1月5日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
12(7)
13(5)
15(39)
17(3)
18(16)
19(8)
22(3)
25(14)
26.5(5)
32(5)
33(7)
38(4)
40(10)
50(6)
52(7)
53(4)
65
103(7)
154(3)
207(4)
内径(Φmm)をもっと見る
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(69件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
サニーホース サニーホースカンパニーサニーホースサニーホースカンパニー(23件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体RoHS指令(10物質対応)対応
マックスフローSD カクイチマックスフローSDカクイチ(25件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステルブルー
マックスフローSD カット品 カクイチマックスフローSD カット品カクイチ(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷から3日以内出荷
継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り
用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
ブルーホース FBL フローバルブルーホース FBLフローバル
3,998税込4,398
1巻(10m)ほか
翌々日出荷
用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用ブルー使用流体
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット カクイチマックスフローSD ダイカストカップリング バンドセットカクイチ
8,998税込9,898
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。
用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカストホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
給排水用ホース