絞り込み
内径(Φmm)
- 65
- 2(126)
- 2.5(208)
- 4(376)
- 5(362)
- 6(252)
- 6.5(366)
- 7.5(88)
- 8(414)
- 9(197)
- 9.5(103)
- 10(88)
- 11(101)
- 12(148)
- 15(213)
- 19(215)
- 25(184)
- 25.4(117)
- 32(142)
- 38(138)
- 50.8(136)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 水(3)
- 空気(2)
外径(Φmm)
- 65(1)
- 66.4(1)
- 67.2(1)
- 70.8(2)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 10(7)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(5)
- 21(1)
- 22(1)
- 30(4)
- 50(4)
- 100(4)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- 柔軟(2)
- 耐熱(1)
- 送風(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(3)
0.4
色
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(6)
グレー・ブラック・ブルー
材質
- アルミ(1)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(3)
アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
- モノタロウ(1)
- カクイチ(3)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- サニーホースカンパニー(1)
- フローバル(1)
モノタロウ・カクイチ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・サニーホースカンパニー・フローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホースは、可搬性や移動性が必要な作業で注水などに使用する管です。ワンタッチカプラー付 のポリウレタン樹脂のホースは、長さが5m、10m、20mとあり、大口径のタイプもあるので、用途に応じで最適なホースを選べます。エアーコイルホースは、軽くて伸び縮みが自在であり、折れる心配がないので使いやすいでしょう。優れた耐圧性と柔軟性があるブレードホースは、工場など各種産業で幅広く使われています。軟質塩化ビニルのホースは、ゴムホースと比べて軽量で柔軟性があることが特長。冬場でも硬くならないので、配管取り付けなどの細かい作業に最適です。

ホース 送排水用 PVC製
(71件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。色ブルー適合流体水材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
TAC硬質ダクトPP
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本翌々日出荷から8日以内出荷従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。材質ポリプロピレン色灰使用温度範囲(℃)-10~80使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
マックスフローSD
カクイチ(26件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル色ブルー特性柔軟・屈曲
サニーホース
サニーホースカンパニー(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。色ブルー材質PVC、ポリエステル繊維適合流体水
マックスフローSD カット品
カクイチ(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷から3日以内出荷継ぎ手を使わずに長距離の送・排水が可能です 柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません 切売りが容易なカットマーク入り用途一般の送・排水 高低差の少ない所での送・排水作業 土木・建築用(排水・給水・汚水処理等) 農業用(給水・灌漑等) 鉱工業用(排水・給水等)使用温度範囲(℃)0~35色ブルー材質(ホース)内層・外層:軟質塩ビ樹脂特性柔軟
耐熱ダクトホース TAC硬質ダクトPP 21184シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,998税込¥3,2981個(1m)6日以内出荷から7日以内出荷自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)。口元をひねることで、口径が変化します。仕様伸縮比:1.5●口径変化率:拡大/20、縮小/15材質PP流体空気(送風)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~80特性耐熱性
マックスフローSD ダイカストカップリング バンドセット
カクイチ¥10,980~税込¥12,078~1セット翌日出荷から3日以内出荷柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納のスペースをとりません。約1Mごとにカットマーク入り。ダイカストカップリングオスメス1セット・専用ホースバンドが付属しています。用途一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。 土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)材質カップリング:アルミダイカスト色ホース:ブルー使用温度範囲(℃)ホース:0~35カップリングメス:1個、オス:1個材質(バンド)専用ホースバンド:SUS304
ホースカバー
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥60,930税込¥67,0231本4日以内出荷マジックテープタイプで取り付け時にホースを取り外すことなく装着できるファスナー付ホースカバーです。 耐摩耗性に強いナイロン製で強度が高く、太い2520デニールの糸を使用しています。 特殊コーティングにより、どこで切ってもほつれにくくなっております。用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に材質生地部:6ナイロン、面ファスナー部:6ナイロン+66ナイロン長さ(m)10厚さ(mm)0.5使用環境温度(℃)-40~110