ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.18(13)
4(156)
6(189)
6.35
8(162)
9.53(16)
10(147)
12(130)
12.7(18)
16(26)
外径(Φmm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
色クリア
使用真空圧力(kPa)-100
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用
最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)
材質ウレタン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50
使用流体空気・水
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐圧
耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)
使用流体空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐油、耐薬品、耐圧
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)
使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80
使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液
負圧性能(kPa)-101.294
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。
材質FEP
使用流体空気、水、不活性ガス
材質ナイロン12
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-40~100/(水)0~70(凍結なきこと)
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)30
使用流体空気/水
1巻
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。
外径×内径(Φmm)6.35×4.57
最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)
材質ナイロン
タイプN1-1-1/4
使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120
内径(Φmm)4.57
外径(Φmm)6.35
最小曲げ半径(mm)23
使用流体空気・水・一般作動油
質量(g/m)16
負圧性能(kPa)-101.294
特性耐熱
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、耐寒性に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ、経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます。難燃性です。
材質PFA
色半透明
使用温度範囲(℃)-65~260
内径(Φmm)4.35
全長(m)10
最高使用圧力(MPa)1.6
外径(Φmm)6.35
使用温度(℃)最高260
最小曲げ半径(mm)20
使用流体空気、水
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、耐候、難燃
1本(1本)
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
材質ナイロン12
色緑(不透明)
長さ(m)20
内径(Φmm)4.57
最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)
外径(Φmm)6.35
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
チューブ外径(inch)1/4
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
材質ポリオレフィン
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース』には他にこんなカテゴリがあります
ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。