絞り込み
外径(Φmm)
- 6.35
- 2(7)
- 3(10)
- 3.18(13)
- 3.2(8)
- 4(154)
- 4.76(8)
- 5(11)
- 6(193)
- 7(12)
- 8(167)
- 9(16)
- 9.53(20)
- 10(147)
- 11(10)
- 12(126)
- 12.7(21)
- 13(9)
- 16(29)
- 22(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 3.21(1)
- 3.95(2)
- 4.15(3)
- 4.23(1)
- 4.35(1)
- 4.57(16)
色
イエロー(9)
オレンジ(3)
クリア(8)
グリーン(10)
ブラック(17)
ブルー(10)
ホワイト(11)
レッド(10)
使用流体
- ガス(2)
- 水(21)
- 油(7)
- 空気(21)
- 薬品(7)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 5(3)
- 10(1)
- 16(1)
- 20(19)
- 33(1)
- 50(2)
- 100(14)
特性
- 柔軟(4)
- 耐候(2)
- 耐圧(3)
- 耐水(1)
- 耐油(2)
- 耐熱(1)
- 耐薬品(3)
柔軟・耐候・耐圧・耐水・耐油・耐熱・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(4)
- 0.9(1)
- 1(3)
- 1.3(1)
- 1.7(1)
- 2(1)
- 2.3(4)
- 4(1)
- 4.8(1)
0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.3・1.7・2・2.3・4・4.8
材質
- 樹脂(19)
樹脂
ブランド
- PISCO(ピスコ)(10)
- SMC(7)
- ニッタ(5)
- フロンケミカル(1)
PISCO(ピスコ)・SMC・ニッタ・フロンケミカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
ワンタッチ継手用ホースとはホースを継手内部に挿入し、内部のリングでホースを押さえ込み流体の漏れを防ぎます。金属製では押さえが十分でなく漏れが発生し、柔らかいホースでは傷を付けるので不適です。そこで、ある程度堅く柔軟性に優れることでワンタッチ接続に適したホースが、ワンタッチ継手用ホース。材質はポリウレタン・ナイロンなどの材質で、耐圧性・耐寒性・耐久性に優れ、曲げの半径も小さいため、圧縮空気や水の流体に適しています。また、耐薬品性に優れたホースが、PFAやPTFEなどのフッ素樹脂を素材としたワンタッチ継手ホース。さらに、ポリアミドを材質としたホースは、食品基準に適合したホースです。
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(154)
6(193)
6.35
8(167)
9(16)
9.53(20)
10(147)
12(126)
12.7(21)
16(29)
外径(Φmm)をもっと見る

ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から22日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(12件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥9,959税込¥10,9551巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
フッ素樹脂スーパー直管パイプ
フロンケミカル¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。用途ゲージ管や直線配管用材質PFA色透明全長(m)1
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
N2 ナイロンチューブ(インチサイズ・高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から42日以内出荷耐油性耐薬品性に優れています。最高4.8MPa(at20℃)まで使用可能です。耐摩耗性に優れています。用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)4.8(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品、耐圧
PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(柔軟・インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
N1 ナイロンチューブ(インチサイズ)
ニッタ¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から42日以内出荷無可塑ナイロン樹脂100%チューブです。高圧用途に適したチューブです。高温度域(120℃)まで使用可能です。外径×内径(Φmm)6.35×4.57最高使用圧力(MPa)4.0(at20℃)材質ナイロンタイプN1-1-1/4使用温度範囲(℃)(空気)-40~+120、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+120内径(Φmm)4.57外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)23使用流体空気・水・一般作動油質量(g/m)16負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)
ポリエチレンチューブ TIX Series インチサイズ
SMC¥1,998~税込¥2,198~1本(20m)ほか3日以内出荷・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)用途食品・医療・半導体材質ポリエチレン使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷から27日以内出荷使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンチューブ TIAシリーズ
SMC¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷材質ナイロン12色緑(不透明)長さ(m)20内径(Φmm)4.57最高使用圧力(MPa)2.3(20℃以下)外径(Φmm)6.35使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)チューブ外径(inch)1/4
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂(FEP)チューブ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
フッ素樹脂 チューブ
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-5725色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)30適合外径(inch)1/4