絞り込み
ブランド
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
特価
本日2月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
925件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
1/4(11)
5/16(9)
3/8(9)
3(13)
3.2(26)
4(140)
6(163)
8(140)
10(121)
12(104)
適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る
AS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ SMCAS_1F_3 - ワンタッチ管継手付スピードコントローラSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
AS_0_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/インラインタイプ SMCAS_0_1F_D (インチ) - マイナスドライバ調整用スピードコントローラ/ワンタッチ管継手付/インラインタイプSMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
仕様オーダーメイド:(-X214) 絞り弁 (チェック弁なし)
10-AS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプ/クリーンシリーズ SMC10-AS-FSG (Inch) - 目盛付スピードコントローラ(インチ)/ステンレスシリーズ/インラインタイプ/クリーンシリーズSMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
仕様目盛方向:(-) 0°ボディサイズ400
10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーン SMC10-AS_2FSM/FSC - 目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ/クリーンSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
仕様制御範囲:(FSM) 1 ~ 50 mm/s、目盛方向:(-) 0°適合チューブ外径(Φmm)4.0ボディサイズ200
10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーン SMC10-AS_1FM/FC_A - ワンタッチ管継手付スピードコントローラ/プッシュロック式/エルボタイプ/ユニバーサルタイプ/クリーンSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
仕様制御範囲:(FM) 1 ~ 50 mm/s六角対辺(mm)(E) 8制御方式(0) メータアウトシール方式-ねじの種類-
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ(プッシュロック式)ASシリーズSMC
889税込978
1個
9日以内出荷
コンパクト・軽量で優れた流量特性 高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。
形状エルボ接続口径10-32UNFボディサイズM3・M5基準制御方式メータイン最高使用圧力(MPa)1ねじの種類ユニファイねじ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
ユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズ AirTACユニバーサルスピードコントローラ メーターイン PSSシリーズAirTAC
249税込274
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・ユニバーサル制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラー メーターアウト PTLシリーズAirTAC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウト接続ねじ1/8”ポート径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズ AirTACステンレススピードコントローラーミニ メーターアウト PTLシリーズAirTAC
999税込1,099
1個
4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 プッシュロックとアンロックの制御方法が簡単。 調整が早くて便利、精度も高い 流量特性が抜群、感度が高くて微調整可能。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。
材質SUS304グレー規格プッシュロック式スピードコントローラ・ミニエルボ制御方式メーターアウト接続ねじM5X0.8ポート径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズ SMCタンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 ASシリーズSMC
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
専用工具で流量調整が可能 不用意な手動操作を防止
使用圧力範囲(MPa)0.1~1制御方式(0) メータアウト使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードコントローラ用直接アダプタ SMCスピードコントローラ用直接アダプタSMC
169税込186
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
739税込813
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
699税込769
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラー/メインブロック PISCO(ピスコ)スピードコントローラー/メインブロックPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 スピードコントローラー H&Hワンタッチ継手 スピードコントローラーH&H
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー