絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 3/16
- 1/8(6)
- 5/32(8)
- 1/4(11)
- 5/16(9)
- 3/8(9)
- 1/2(6)
- 1.8(6)
- 2(7)
- 3(13)
- 3.2(25)
- 4(138)
- 6(162)
- 6.35(4)
- 7.94(4)
- 8(141)
- 9.53(3)
- 10(118)
- 12(101)
- 16(4)
- 適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- SMC(2)
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
1/4(11)
5/16(9)
3/8(9)
3(13)
3.2(25)
4(138)
6(162)
8(141)
10(118)
12(101)
適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る

低速制御用スピードコントローラ インラインタイプ
SMC(31件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷仕様ワンタッチ管継手付低速制御用種別インラインタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~1有効断面積(mm2)1.5寸法D2(mm)10寸法M(mm)-使用流体空気寸法L4(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-保証耐圧力(MPa)1.5寸法D3(mm)-流量(L/min(ANR))100(圧力0.5MPa、温度20℃時の値)寸法L5(mm)-パネルカット寸法(mm)-
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS100~)
SMC(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から9日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器









![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)