絞り込み
接続口径
- 1
- 1/8(141)
- 1/4(125)
- 3/8(112)
- 1/2(93)
- 0.5(2)
- 3/4(4)
- 0.8(5)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 10(1)
- c1/8(1)
- c1/4(1)
- c3/8(1)
- M0.5(1)
- M3(48)
- M5(123)
- No.10(15)
- その他(1)
ブランド
- SMC(2)
- ParkerTAIYO(2)
- オリオン機械(1)
- コガネイ(1)
- CKD(1)
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む

スピードコントローラ SCシリーズ 大口径タイプ
CKD¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05取付姿勢流量調整用のハンドル(ナット)を上もしくは下にした垂直取付姿勢を原則とします。ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
スピードコントローラKSCシリーズ
コガネイ¥10,098税込¥11,1081個当日出荷から9日以内出荷流量調節が容易です。 安定した流量を保ちます。 小形で取付けが容易です。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS600-~)
SMC¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個当日出荷シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器