絞り込み
ブランド
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
925件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
1/4(11)
5/16(9)
3/8(9)
3(13)
3.2(26)
4(140)
6(163)
8(140)
10(121)
12(104)
適合チューブ外径(Φmm)をもっと見る
スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
形状エルボタイプ適合チューブ外径D(Φmm)1.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)0.3刻印AT、BTA、B、AK、BK一次側圧力(MPa)0.5ニードル回転数10制御流量(L/min)20材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様標準仕様使用温度範囲(℃)0~80包装形態クリーンルームロックナットシルバー材質(金属フード)/処理PP製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
SCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプ CKDSCシリーズ スピードコントローラ 大口径タイプCKD
15,538税込17,092
1個
8日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
SCLFシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(ラインタイプ) CKDSCLFシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(ラインタイプ)CKD
4,450税込4,895
1個
8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン樹脂接続方式チューブ外径
SCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプ CKDSCD2シリーズ スピードコントローラ インアウトラインタイプCKD
1,759税込1,935
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート制御方向メータイン・メータアウト接続方式チューブ外径本体形状ストレート
SC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプ CKDSC3Pシリーズ スピードコントローラ ステンレス耐腐蝕用タイプCKD
3,300税込3,630
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
SC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ) CKDSC3Fシリーズ スピードコントローラ PPタイプ(メーターアウトタイプ)CKD
3,813税込4,194
1個
8日以内出荷
制御方式メーターアウト材質(本体)ポリプロピレン樹脂制御方向メータアウト本体形状エルボ
スピードコントローラ ParkerTAIYOスピードコントローラParkerTAIYO
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ コガネイクイック継手付スピードコントローラ フリータイプコガネイ
998税込1,098
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
形状スピードコントローラ フリータイプ使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9制御方向メータアウト制御逆止弁作動圧力(MPa)0.05推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
TACプレッシャーゲージ コガネイTACプレッシャーゲージコガネイ
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.9保証耐圧力(MPa)1.35質量(g)90
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ AS600 SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ AS600SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
・等質の速度制御が可能。 ・低流量域での速度制御が容易。 ・ニードル弁抜け止め機構。
L型バルブ用外部シール SMCL型バルブ用外部シールSMC
239税込263
1個
90日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS5000SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000 SMC標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000SMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ ユニバーサルタイプ AS3311SMC
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3210 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS3210SMC
2,598税込2,858
1個
15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3010SMC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
制御方式(1)メータイン
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3002SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000 SMC標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS3000SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2210 SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2210SMC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2052 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2052SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2051 SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS2051SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002 SMCワンタッチ管継手付 スピードコントローラ AS2002SMC
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
・インラインタイプ ・4種類の取付:直接取付・L型ブラケット取付・DINレール取付・ホルダ取付 ・インデックスプレート付。 ・軽量:従来比30%減(AS2002F-04の場合)
AS14 SMCAS14SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ 白 メーターアウト千代田通商(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転が数多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラβ メーターアウト千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。軽量化・低コストを実現しました。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商ファイブスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商
999税込1,099
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。軽量化・低コストを実現。
適合チューブ外径D(Φmm)8使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
799税込879
1個
当日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト 千代田通商ファイブSUSスピードコントローラα メーターアウト千代田通商
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト 千代田通商ファイブミニスピードコントローラα 白 メーターアウト千代田通商
889税込978
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能です。ホワイトボディーです。軽量化・低コストを実現します。
使用流体空気タイプメーターアウトタイプ使用温度範囲-5~60℃(凍結なきこと)制御方式メーターアウト使用圧力0.05~0.7MPa
スピードコントローラ(インラインタイプ)連結ピン ニッタスピードコントローラ(インラインタイプ)連結ピンニッタ
19税込21
1個
3日以内出荷
インラインタイプは連結ピンを使用して連結できます。
スピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケット ニッタスピードコントローラ(インラインタイプ)ブラケットニッタ
61税込67
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ) ニッタケミフィット C1シリーズ スピードコントローラ(インラインタイプ)ニッタ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
本体特殊ポリプロピレンで、耐薬品性を必要とする環境(雰囲気)に適しています。チューブはプッシュワン接続です。配管ライン上で集中制御が可能です。
形状インラインタイプミリサイズ最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃)使用流体空気最高温度範囲(℃)(空気)+5~+60
スピードコントローラエルボタイプ AS(AS4211F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ AS(AS4211F-~)SMC
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
制御方式(1)メータイン
フジスピードコントローラβ 千代田通商フジスピードコントローラβ千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体が金属製です。三次元でのチューブ取出しができます。
タイプメーターアウトタイプ
タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー) 千代田通商タッチコネクターファイブミニスピードコントローラβ(ホワイトボディー)千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止します。
使用流体空気使用温度範囲-5~60℃(凍結なき事)使用圧力0.05~0.7MPa仕様メーターアウトタイプ
スピードコントローラSCシリーズ コガネイスピードコントローラSCシリーズコガネイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
プレッシャーコントローラ ストレート PISCO(ピスコ)プレッシャーコントローラ ストレートPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
クリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-ASD~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-AS5000-0~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-AS5000-0~)SMC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1/2基準

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー