絞り込み
ブランド
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
924件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS900-~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS900-~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS800-~)SMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)SMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~) SMCスピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS3301F-~)SMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ (AS321~)SMC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FP~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質クリーンシリーズポリウレタンチューブ(※ポリウレタン、ナイロン、ソフトナイロンも使用可能。ただしクリーン度の性能が落ちます。)
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~)SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
スピードコントローラ (AS21~) SMCスピードコントローラ (AS21~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~) SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS1400-M3~)SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(樹脂)千代田通商
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)ポリアセタール材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ使用流体圧縮空気材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用温度範囲(℃)-5~+60
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーβ(金属)千代田通商
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
適合チューブ外径(Φmm)10形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴムチューブ挿入長さ(mm)17.8
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラーα(金属)千代田通商
759税込835
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状スピードコントローラ材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α 千代田通商タッチコネクターミニ/スピードコントローラー α千代田通商
859税込945
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型で省スペ-ス。ワンタッチで使いやすいミニ継手。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ β千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。滑らかな速度制御が可能。タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白 千代田通商タッチコネクターファイブ ミニスピードコントローラ α白千代田通商
889税込978
1個
翌々日出荷
滑らかな速度制御が可能。タッチコネクターファイブ採用により軽量化、低コスト実現。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ色(本体)
タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β千代田通商
959税込1,055
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターイン適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)
タッチコネクター/スピードコントローラーβ 千代田通商タッチコネクター/スピードコントローラーβ千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
材質(本体)真鍮流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
6mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/4PT スピードコントローラーエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ4mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)4使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
12mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ12mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-123材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.7寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)32材質(パッキン)NBR
12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ12mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
10mmX3/8PT スピードコントローラー エスコ10mmX3/8PT スピードコントローラーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-103材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)19寸法A(mm)12寸法F(mm)22.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)19寸法E(mm)14寸法B(mm)21.8寸法C(mm)max:52.4、min:44.6取付ねじ3/8inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)31.7材質(パッキン)NBR
10mmX1/4PT スピードコントローラー エスコ10mmX1/4PT スピードコントローラーエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-102材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)29.9材質(パッキン)NBR
10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ10mmX1/2PT スピードコントローラーエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
スピードコントローラ BN-2800 日本精器スピードコントローラ BN-2800日本精器
4,198税込4,618
1個
当日出荷
使用流体空気
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続口径1/2形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準制御方式メータアウトタイプ
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10接続口径1/2形式ユニバーサル型ボディサイズ1/2基準
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
2,608税込2,869
1個
15日以内出荷
接続口径1/2形式エルボ型ボディサイズ1/2基準制御方式メータインタイプ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
2,608税込2,869
1個
15日以内出荷
接続口径1/2形式エルボ型ボディサイズ1/2基準制御方式メータアウトタイプ
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ3/8基準制御方式メータアウトタイプ
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
形式エルボ型ボディサイズ3/8基準制御方式メータインタイプ
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形式ユニバーサル型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータインタイプ
ワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラ SMCワンタッチ管継手付シリンダ直結型スピードコントローラSMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4基準制御方式メータインタイプ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプSMC
1,098税込1,208
1個
9日以内出荷
高さ方向を短縮、コンパクトな装置設計ができ、しかも有効断面積は従来品と同等以上。ニードル弁抜け止め機構ニードル回転数を従来の8回転から10回転に増加しましたので、低流量域での速度制御が容易になり、等質の速度制御が可能になりました。
ボディサイズ1/8、1/4基準仕様ワンタッチ継手付接続口径1/8質量(g)16適合チューブ外径(Φmm)Φ3.2(1/8"チューブを使用下さい)形式エルボ型寸法H(mm)12(NPT:12.7)有効断面積(mm2)2.7制御方式メータアウト形寸法L1(mm)20.4最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)MAX:32.1/MIN:27.1(※ねじのねじ込後の参考寸法)ねじの種類R(PT)寸法D1(Φmm)9.3寸法D2(Φmm)14.2寸法L2(mm)27.5寸法L3(mm)14.3使用流体空気寸法L4(mm)MAX:36.1/MIN:31.1保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1流量(L/min(ANR))180(圧力0.5MPa、温度20℃時)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数10回転適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン寸法M1(mm)12.7
タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/スピードコントローラ α(樹脂)千代田通商
819税込901
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状スピードコントローラ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~+60制御方向メーターイン使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)二トリルゴム
スピードコントローラー残圧排気弁付 SMCスピードコントローラー残圧排気弁付SMC
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
管接続口径3/8仕様残圧廃気弁付適合シリンダチューブ:内径40、50、63、80、100mm質量(g)225流体空気ボディサイズ1/2基準有効断面積(mm2)残圧廃気弁:0.8最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ニードル回転数8保証耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5自由流れ流量(L/min[ANR])1670制御流れ流量(L/min[ANR])1670自由流れ有効断面積(mm2)25.5制御流れ有効断面積(mm2)25.5

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー