絞り込み
ブランド
適合チューブ外径(Φmm)
接続口径
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。

FA現場のお役立ち情報
924件中 921924
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレッシャーコントローラ PCA10 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA10オリオン機械
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ82寸法D(mm)120寸法E(mm)13寸法C(mm)107寸法BR1-1/4
プレッシャーコントローラ PCA8 オリオン機械プレッシャーコントローラ PCA8オリオン機械
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ70寸法D(mm)103寸法E(mm)11寸法C(mm)72寸法BR1
プレッシャーコントローラ PC32 オリオン機械プレッシャーコントローラ PC32オリオン機械
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
寸法A(mm)Φ35寸法D(mm)60寸法E(mm)6寸法C(mm)54寸法BR3/8
スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7仕様大流量タイプ、クリーンルーム包装材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60制御方法メータアウト制御刻印AGA、B、AK、BKロックナット材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

スピードコントローラー