スピードコントローラー :「絞り弁」の検索結果

スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
流量調整の優れたスピードコントローラです。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 使用温度範囲(℃)5~60
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

・外部オールステンレスにより耐食性・耐熱性向上。 高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能。・材質:SUS316(外部金属部)、FKM(シール部)。・最高使用温度:150℃。・NSF H1グリース使用。・使用流体:空気、水、N2。・食品製造業界向機器 HF2B- Series
用途食品製造業界向機器 材質SUS316(外部金属部)、FKM(シール部) 温度(℃)インナスリーブ装着:FEPチューブ/THシリーズ:80以上、Super PFAチューブ/TLシリーズ:120以上 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、N2、水 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0 周囲温度および使用流体温度(℃)空気、N2:0~150(凍結なきこと)、水:1~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途HF2B-ASG- □TV Series用L型ブラケット 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途HF2B-ASG- □TV Series用マニホールド用長ねじボルトセット 付属品六角ナット・平座金(各4個) 適合ボルト個数:2 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,898 税込3,188
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

消音器と絞り弁を一体化しています。アクチュエータの速度制御と排気音の消音にご使用ください。消音器と絞り弁のセットによる一個二役で経済的です。排気流量は0~100%まで制御ができます。
使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結しない状態で使用のこと) 使用流体空気
1袋(2個)ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC CADデータあり
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

高さ寸法 最大5.4mm削減 流量を数値管理可能な目盛窓 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラインラインタイプ  AS(AS100~) SMC CADデータあり
・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

仕様●ダイヤル:プッシュロック式●パネルマウントアダプタ:パネルマウントアダプタ付●最低資料圧力:0.1 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)、FEP、PFA RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.42MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1201F SMC CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS1301F SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS2201F SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレスシリーズ AS-FGシリーズ AS3301FG SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS2051F SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレスシリーズ AS-FGシリーズ AS1201FG SMC CADデータあり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラステンレスシリーズ AS-FGシリーズ AS3201FG SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ASシリーズ AS3201F SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)




AS2051F-06T-X214 タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS2051F SMC CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷



1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷


1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS2201F SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイナスドライバ調整用スピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Dシリーズ AS1301F SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タンパープルーフスピードコントローラワンタッチ管継手付 AS-Tシリーズ AS1201F SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります