絞り込み
ブランド
  • CEJN(セイン)(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 35
  • 0.3(2)
  • 0.5(14)
  • 0.6(22)
  • 0.7(17)
  • 0.9(2)
  • 1(31)
  • 1.2(1)
  • 1.5(14)
  • 1.6(4)
  • 2(8)
  • 5(7)
  • 10(2)
  • 50(2)
  • 63(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
シリーズ064 残圧除去機能付ニップル CEJN(セイン)シリーズ064 残圧除去機能付ニップルCEJN(セイン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)35付属品接続ネジの保護キャップ付材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)25最小破壊圧力(MPa)120ISO規格ISO 16028規格

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手