BeHAUS
チューブ用ワンタッチ継手 エルボ
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途
チューブ配管のL型流路変更、管用めねじとチューブの接続として
材質
樹脂部/PBT、金属部/黄銅
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
4
6
8
12
ねじ径
R1/8
R1/4
R3/8
リング色
緑
赤
黄
黒
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
本体寸法(mm)
本体質量(g)
チューブ外径(Φmm)
リング色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76191459
PL12-02
R1/4
37×41×21
27
12
緑
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
76191608
PL6-02
R1/4
29×35×14
19
6
黒
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
76191635
PL4-02
R1/4
26×34×14
18
4
黄
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
76191696
PL12-03
R3/8
39×43×21
38
12
緑
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
76191766
PL8-03
R3/8
34×39×17
31
8
赤
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
76191809
PL8-01
R1/8
30×32×14.5
14
8
赤
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください