絞り込み
使用流体
  • 使用流体蒸気
  • 使用流体(16)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体空気(50)
  • 使用流体薬品(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
適合チューブ外径
  • 1/8(2)
  • 5/32(2)
  • 1/4(2)
  • 5/16(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(2)
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ブランド
  • SMC(2)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
889税込978
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
SUS316インサート管継手 SMCSUS316インサート管継手SMC
979税込1,077
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手