「形状」から絞り込む
エルボ(1)
ニップル(1)
延長継手ブッシュ(1)
その他(5)
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
ねじサイズ1/4X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)16
二面幅H(mm)14
寸法L(mm)10
質量(g)10.1
トラスコ品番808-4354
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。
トラスコ品番363-7883
材質本体:ポリアミド(PA+F/G)
接続口径R1/4
使用圧力(MPa)0.9
ねじの種類R
使用流体空気
流体温度(℃)0~60
適合チューブ外径D(Φmm)10×10
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
形状ユニホールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
形状ユニホールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム
形状ユニホールド
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用流体圧縮空気
適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
形状アングルタイプ
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1
タイプインチサイズ
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
負圧性能(kPa)-98.642
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。