49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(5)
ストレート
ストレート(2)
ティー
ティー(4)
ニップル
ニップル(3)
ブランチティー
ブランチティー(4)
プラグ
プラグ(3)
ユニオンティー
ユニオンティー(3)
レデューサー
レデューサー(5)
ロングエルボ
ロングエルボ(3)
その他
その他
形状をもっと見る
形状ナイロンスリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294 乳白色
1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状スリーブ 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ 質量(g)15 仕様カップリングカバー 形状アブソール
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ナット 使用流体空気、一般作動油、水 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 負圧性能(kPa)-101.294
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PILLAR(旧:日本ピラー工業)治具本体
形状治具本体
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)カラーキャップ
開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
1袋(10個)ほか
94 税込103
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.0 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) タイプ分配型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管アダプタ SMC CADデータあり
1個
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状スリーブ 乳白色 材質(本体)ナイロン 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 最高使用圧力(MPa)5 使用流体空気、一般作動油、水 負圧性能(kPa)-101.294
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ワンタッチナットソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ツータッチナットソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ツータッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ワンタッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
779 税込857
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ツータッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
609 税込670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状Uniねじ用ガスケット
1袋(10個)
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタバンド
複数のチューブ脱着が一度に行えます 複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
形状コネクタバンド 全長(mm)48 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1個
21 税込23
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ツータッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ
1個
749 税込824
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ツータッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
619 税込681
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

千代田通商テラピンM5ガスケット
エコ商品
寸法A(mm)0.5 寸法B(Φmm)4.5 寸法C(Φmm)7.2 質量(g)0.2 形状テラピンM5ガスケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5102 材質ステンレス(SUS304W) 形状同型チーズ タイプステンレス品 呼び径(B)12×12 寸法C(mm)254 寸法M(mm)254 呼び径(A)300×300 肉厚t(mm)4.5 外径OD(Φmm)318.5
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ350A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5132 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)14×14 寸法C(mm)279.4 寸法M(mm)279.4 呼び径(A)350×350 肉厚t(mm)7.9 外径OD(Φmm)355.6
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ250A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5125 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)10×10 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)250×250 肉厚t(mm)6.6 外径OD(Φmm)267.4
1個
58,980 税込64,878
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ300A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5128 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(mm)318.5 呼び径(B)12 寸法C(mm)254 寸法M(mm)254 呼び径(A)300 肉厚t(mm)6.9 外径(mm)318.5 外径OD(Φmm)318.5
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ125A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5121 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)5 寸法C(mm)123.8 寸法M(mm)123.8 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
47,980 税込52,778
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ150A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5122 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(mm)165.2 呼び径(B)6 寸法C(mm)142.9 寸法M(mm)142.9 呼び径(A)150 肉厚t(mm)5 外径(mm)165.2 外径OD(Φmm)165.2
1箱(2個)
35,980 税込39,578
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5099 材質ステンレス(SUS304W) 形状同型チーズ タイプステンレス品 呼び径(B)10×10 寸法C(mm)215.9 寸法M(mm)215.9 呼び径(A)250×250 肉厚t(mm)4 外径OD(Φmm)267.4
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5034 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント 高さ(mm)50 呼び径(B)5 寸法F(mm)50 寸法G(mm)つば径:182 呼び径(A)125 肉厚t(mm)3.4 外径OD(Φmm)139.8
1箱(20個)
149,800 税込164,780
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5036 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント 高さ(mm)65 呼び径(B)8 寸法F(mm)50 寸法G(mm)つば径:262 呼び径(A)200 肉厚t(mm)4 外径OD(Φmm)216.3
1箱(10個)
169,800 税込186,780
9日以内出荷

ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ200A
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5123 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同型チーズ 呼び径(B)8×8 寸法C(mm)177.8 寸法M(mm)177.8 呼び径(A)200×200 肉厚t(mm)5.8 外径OD(Φmm)216.3
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5035 材質ステンレス(SUS304W) 形状ラップジョイント 高さ(mm)50 呼び径(B)6 寸法F(mm)50 寸法G(mm)つば径:212 呼び径(A)150 肉厚t(mm)3.4 外径OD(Φmm)165.2
1箱(20個)
219,800 税込241,780
9日以内出荷

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5097 材質ステンレス(SUS304W) 形状同型チーズ タイプステンレス品 呼び径(B)5×5 寸法C(mm)123.8 寸法M(mm)123.8 呼び径(A)125×125 肉厚t(mm)3.4 外径OD(Φmm)139.8
1箱(2個)
65,980 税込72,578
9日以内出荷

形状ワンタッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ワンタッチ管継手用インナースリーブ
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
68 税込75
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体圧縮空気 材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用温度範囲(℃)-5~60 形状ユニホールド
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム 形状ユニホールド 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気 適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります