「形状」から絞り込む

ニップル(3)

ユニオンストレート(2)

延長継手ブッシュ(1)

その他(8)
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
ねじサイズ1/4X1/8
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)16
二面幅H(mm)14
寸法L(mm)10
質量(g)10.1
トラスコ品番808-4354
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
常圧
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
形状メネジソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじの種類Rc
ねじ規格インチサイズ
常圧
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1.5
形状オネジソケット
使用温度範囲(℃)-20~80
ねじの種類R
ねじ規格インチサイズ
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。