絞り込み
ブランド
  • ニッタ(1)
  • SK11(1)
形状
形状
その他(1)
管接続口径
  • M12
  • 1/8(11)
  • 1/4(17)
  • 3/8(14)
  • 1/2(11)
  • 3/4(3)
  • 1(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(4)
  • M10(1)
  • No.10-32(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 8(1)
  • 10(1)
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(2)
ねじの種類
  • M(1)
M
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 5(1)
1・5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 黄銅ナット ニッタクイックシール継手 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状ナット使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手