その他汎用管継手 :「配管用 ステンレス 鋼管」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む
その他(2)
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ブラケット
使用流体空気
適合機種MPG、MCP
タイプ分配型タイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用真空圧力(kPa)-100
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。