絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • SMC(60)
  • ニッタ(41)
  • Festo(39)
  • RS PRO(29)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • ナブテスコ(18)
  • ベンカン機工(17)
  • コンサス(12)
  • Georg Fischer(8)
  • ヤマト(空圧機器)(8)
  • TRUSCO(6)
  • CEJN(セイン)(4)
  • H&H(3)
  • フジマック(3)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
  • SK11(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ULVAC(アルバック)(1)
形状
形状
その他(13)
形状
ストレート(1)
形状
ニップル(2)
形状
プラグ(2)
形状
延長継手ブッシュ(1)
使用流体
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(18)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(5)
  • 3/8(4)
  • M5(1)
適合チューブ外径
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(2)
  • Rc(1)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(2)
  • 1(14)
  • 1.5(3)
0.3・1・1.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ストレート
ストレート(1)
その他
その他(13)
ニップル
ニップル(2)
プラグ
プラグ(2)
延長継手ブッシュ
延長継手ブッシュ(1)
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRcねじサイズ1/4X1/8最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)16二面幅H(mm)14寸法L(mm)10質量(g)10.1トラスコ品番808-4354
アブソール(カップリング保護カバー) 千代田通商アブソール(カップリング保護カバー)千代田通商(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ質量(g)15仕様カップリングカバー形状アブソール
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付) 千代田通商ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
テラピンブラインドプラグ M5X0.8 千代田通商テラピンブラインドプラグ M5X0.8千代田通商
539税込593
1袋(10個)
5日以内出荷
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370
テラピンM5ガスケット 千代田通商テラピンM5ガスケット千代田通商
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)0.5寸法B(Φmm)4.5寸法C(Φmm)7.2質量(g)0.2形状テラピンM5ガスケットRoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドFUJIタイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
メガホースニップル 千代田通商メガホースニップル千代田通商
569税込626
1個
翌々日出荷
形状ホースニップル使用流体圧縮空気接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60
フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8 千代田通商フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
トラスコ品番158-7536RoHS指令(10物質対応)対応
フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8 千代田通商フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
トラスコ品番158-7498RoHS指令(10物質対応)対応
ホース中間継手 千代田通商ホース中間継手千代田通商(1件のレビュー)
389税込428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し供給用千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドFUJI2ポート 取出し用千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールド 供給ブロック 千代田通商ユニホールド 供給ブロック千代田通商
799税込879
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム継手10mm最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60トラスコ品番808-4323形状ユニホールド質量(g)59.3
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付) 千代田通商ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)千代田通商
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様表示リング付使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60トラスコ品番808-4330形状ユニホールド質量(g)5.8
メガカップリングプラグ 10X12.5用 千代田通商メガカップリングプラグ 10X12.5用千代田通商
759税込835
1個
翌々日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)44.5

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手