絞り込み
形状

その他(13)

ストレート(1)

ニップル(2)

プラグ(2)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(3)
空気(18)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(5)
- 3/8(4)
- M5(1)
適合チューブ外径
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
ねじの種類
- M(1)
- R(2)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(2)
- 0.8(1)
- 1(14)
- 1.5(3)
0.3・0.8・1・1.5
ブランド
- 千代田通商
- PISCO(ピスコ)(20)
- ナブテスコサービス(18)
- CDC(15)
- SUN UP(14)
- ベンカン機工(13)
- CEJN(セイン)(12)
- ニッタ(8)
- ヤマト(空圧機器)(8)
- TRUSCO(6)
- H&H(3)
- フジマック(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- 重松製作所(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

その他(13)

ニップル(2)

プラグ(2)

延長継手ブッシュ(1)

ブラインドプラグ(樹脂)
千代田通商(2件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
アブソール(カップリング保護カバー)
千代田通商(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷仕様カップリングカバー適合(カップリング)チヨダ製CHSタイプ、日東工器製ハイカプラ形状アブソール質量(g)15
ホースフィッティング(ブッシュ メッキ付)
千代田通商¥229~税込¥252~1個当日出荷コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。用途各種エア配管に。材質真鍮(ニッケルメッキ付)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドネジタイプ 2ポート 口径横3/8
千代田通商¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。最高使用圧力(MPa)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用
千代田通商¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から10日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から5日以内出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJIタイプ 取出し用
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールド 供給ブロック
千代田通商¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番808-4323材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド質量(g)59.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気継手10mm
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)
千代田通商¥159税込¥1751個翌々日出荷仕様表示リング付トラスコ品番808-4330材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス形状ユニホールド質量(g)5.8使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気
メガカップリングプラグ 10X12.5用
千代田通商¥759~税込¥835~1個5日以内出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)44.5使用流体圧縮空気
テラピンブラインドプラグ M5X0.8
千代田通商¥539税込¥5931袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2370形状ブラインドプラグ質量(g)1.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)6.5使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
テラピンM5ガスケット
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状テラピンM5ガスケット質量(g)0.2寸法A(mm)0.5寸法C(Φmm)7.2寸法B(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応