その他汎用管継手 :「そろばん玉」の検索結果
関連キーワード
「形状」から絞り込む

その他(2)
形状ナイロンスリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)ナイロン
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
色乳白色
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質黄銅
材質/仕上鍛造用黄銅
使用温度範囲(℃)0~100℃
使用圧力(MPa)10
使用流体空気、油、水
形状スリーブ
使用流体空気、一般作動油、水
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。