ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vシリーズピストンポンプと電動機を一体にしたモータポンプです。 一体型で芯出しの手間が不要です。 三相誘導電動機高効率規制適合品です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
50日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ダイキン工業モーターポンプ
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 使用流体石油系作動油 極数(P)4
1個
239,800 税込263,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります