絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(54)
  • NACHI(不二越)(21)
  • 油研工業(6)
  • RS PRO(1)
吐出口径
  • 3/8(1)
  • 3/4(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/4(1)
  • Φ19(1)
  • Φ25.4(1)
  • Φ31.8(2)
  • Φ38.1(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 10.5(1)
  • 13.8(1)
  • 15.2(2)
  • 17.2(4)
  • 20.6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐出口径から絞り込む
3/8(1)
3/4(1)
1-1/16(1)
1-1/4(1)
Φ19(1)
Φ25.4(1)
Φ31.8(2)
Φ38.1(1)
小型単段ベーンポンプ ダイキン工業小型単段ベーンポンプダイキン工業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から9日以内出荷
低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
DS用フート ダイキン工業DS用フートダイキン工業
3,898税込4,288
1個
当日出荷
トラスコ品番101-7101質量(kg)1.4
中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ ダイキン工業中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプダイキン工業
129,800税込142,780
1台
当日出荷
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプダイキン工業
369,800税込406,780
1台ほか
翌日出荷
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
最高使用圧力(MPa)17.2種類ベーンポンプ使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業中圧カートリッジ型ベーンポンプダイキン工業
1個
欠品中
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業小型中圧ベーンポンプダイキン工業
1個
欠品中
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業ベーンポンプ(DVシリーズ)ダイキン工業
1台
欠品中
寸法T(Φmm)25.5ポンプ容量形式:中形寸法B(mm)55寸法E(mm)140質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
小形単段ベーンポンプ ダイキン工業小形単段ベーンポンプダイキン工業
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から90日以内出荷
フート ダイキン工業フートダイキン工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業小型中圧ベーンポンプダイキン工業
13,980税込15,378
1台
120日以内出荷

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ