絞り込み
吐出口径
- 3/8(1)
最高使用圧力(MPa)
- 15.2(1)
- 17.2(1)
ブランド
- ダイキン工業
- NACHI(不二越)(16)
- 油研工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「吐出口径」から絞り込む
3/8(1)

小型単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781台当日出荷低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油吐出口径Rc3/8
小形単段ベーンポンプ
ダイキン工業¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷吸込み口が広いため、吸込み抵抗が小さく低騒音です。_x000D_。クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定で、高速回転で使用する場合でも焼き付き、摩耗がなく、安定した高い効率を保ちます。_x000D_。吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。仕様デザイン番号:20回転方向【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 W/Oエマルション系作動油商品タイプ小形単段ベーンポンプ
中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ
ダイキン工業¥129,800税込¥142,7801台当日出荷ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応