絞り込み
吐出口径
  • 3/8(1)
  • 3/4(1)
  • 1-1/16(1)
  • 1-1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 10.5(1)
  • 15.2(2)
  • 17.2(2)
ブランド
  • ダイキン工業
  • NACHI(不二越)(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • 油研工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吐出口径」から絞り込む
3/8(1)
3/4(1)
1-1/16(1)
1-1/4(1)
  • 小型単段ベーンポンプ ダイキン工業

    小型単段ベーンポンプ

    ダイキン工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。 高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
    質量(kg)4.4種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形外形寸法(mm)116×123×118使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油吐出口径Rc3/8
  • 中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ ダイキン工業

    中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ

    ダイキン工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業

    小型中圧ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • DS用フート ダイキン工業

    DS用フート

    ダイキン工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-7101質量(kg)1.4
  • ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業

    ベーンポンプ(DVシリーズ)

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法E(mm)140寸法B(mm)55寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111ポンプ容量形式:中形寸法T(Φmm)25.5吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ベーンポンプ