ギヤポンプとは、2つの歯車が噛み合って回転し、流体を吸引し圧力を上げて吐出するポンプ。産業用機械などの油圧回路に組み込まれて使用されます。ギヤポンプは構造が簡単でゴミなどの影響が少ないことが特徴です。多くのギヤポンプの定格圧力は17MPa程度ですが、ギア部の特許改良により最高使用圧力を30MPaまで上げた製品もあります。ギヤポンプは建設機械の油圧駆動用に車載され使用されますが、ボディの軽量化をはかった製品の特長は、アルミ合金材質の採用したことです。また、油圧の高圧運転を行う建設機械用に、ポンプ2台を直列に組み込み、吐出圧力を上げた製品もあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
内接式歯車モーター ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モータージェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
31日以内出荷から53日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ギヤポンプ