絞り込み
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(7)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
定格電圧(V)
  • AC200
  • AC100/200(1)
  • AC100(15)
  • DC14.4(1)
  • DC18(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 70(4)
  • 200(2)
使用作動油
  • 添加タービン油(5)
タンク容量(L)
  • 2(3)
  • 4.5(2)
  • 6.5(2)
  • 21(1)
  • 22(1)
吐出口径
  • 3/8(3)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
3/8・1/2・3/4・1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(15)
AC200
DC14.4(1)
DC18(2)
消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バブけスⅡジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1台
7日以内出荷から30日以内出荷
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)二段吐出型電動ポンプRIKEN(理研機器)
649,800税込714,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類その他ポンプ
WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ RIKEN(理研機器)WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプRIKEN(理研機器)
539,800税込593,780
1個
25日以内出荷
作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)二段吐出型電動ポンプRIKEN(理研機器)
459,000税込504,900
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
999,800税込1,099,780
1個
25日以内出荷
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)小型可搬式電動ポンプ(200MPa)RIKEN(理研機器)
529,800税込582,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45
可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)可搬式小型電動ポンプRIKEN(理研機器)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5種類その他ポンプ使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
コントロールボックス RIKEN(理研機器)コントロールボックスRIKEN(理研機器)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。
寸法(mm)縦250×幅150×奥行80付属品押釦スイッチ(SW-4WP)コード長さ(m)5

油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動ポンプ