絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC100/200(1)
- AC100(15)
- DC14.4(1)
- DC18(2)
最高使用圧力(MPa)
- 70(4)
- 200(2)
使用作動油
- 添加タービン油(5)
タンク容量(L)
- 2(3)
- 4.5(2)
- 6.5(2)
- 21(1)
- 22(1)
吐出口径
- 3/8(3)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
ブランド
- RIKEN(理研機器)(7)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
RIKEN(理研機器)・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/200(1)
AC100(15)
AC200
DC14.4(1)
DC18(2)

WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥589,800税込¥648,7801個26日以内出荷作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個26日以内出荷高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
消泡装置 バブけスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800税込¥296,7801台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥569,800~税込¥626,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
コントロールボックス
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から30日以内出荷主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。付属品押釦スイッチ(SW-4WP)寸法(mm)縦250×幅150×奥行80コード長さ(m)5




























![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)