3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(3)
最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)電動ポンプ(200MPa)
高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
型式全閉外扇型 電圧(V)200(3相) 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800 最高使用圧力(MPa)200 タンク油量(L)22 使用作動油ISO VG46 有効油量(L)10
1個
999,800 税込1,099,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
1個
429,000 税込471,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります