絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 7(10)
  • 10.5(1)
  • 14(6)
  • 16(1)
  • 21(21)
  • 31.5(1)
  • 35(1)
  • 70(1)
呼び
  • 5(1)
  • 25(3)
定格流量(L/min)
  • 20(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)(4)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • ダイキン工業(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 油研工業(1)
  • 廣瀬バルブ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レデューシングバルブ(ダイレクト形) NACHI(不二越)レデューシングバルブ(ダイレクト形)NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から111日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ ベースブロック NACHI(不二越)油圧バルブ ベースブロックNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
03シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
バルブ種類圧力制御弁
積層形減圧弁 ParkerTAIYO積層形減圧弁ParkerTAIYO
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御最高使用圧力(MPa)25最大流量(L/min)40質量(kg)1.25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
レデューシングバルブ(バランス形) NACHI(不二越)レデューシングバルブ(バランス形)NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類圧力制御弁
モジュラー形電磁比例減圧弁 NACHI(不二越)モジュラー形電磁比例減圧弁NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
レデューシングモジュラー弁 油研工業レデューシングモジュラー弁油研工業
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁
レデューシング弁(FMG) 廣瀬バルブレデューシング弁(FMG)廣瀬バルブ
88,980税込97,878
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)12.2管接続口径3/4接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁