絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 21(7)
呼び
  • 6(4)
定格流量(L/min)
  • 120
  • 5(2)
  • 20(7)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(8)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 80(1)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
減圧弁とは、蒸気や空気、ガスなどの圧力を減圧することで、一定の圧力に保つことができる調整弁。使用目的に対してもとの圧力が高すぎる、もしくは圧力が変動していて一定でない場合などに使用されます。弁内にあるバネやダイヤフラムによって自動制御されており、圧力の増減に合わせて弁が開いたり閉じたりすることで調節。商品によって対応できる圧力が異なってくるため、最高使用圧力や圧力調整範囲、取り付け方式などを参考に選ぶ必要があります。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流制御式減圧弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電流制御式減圧弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
50日以内出荷
この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。
仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2関連資料(1.2MB)
減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Bポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートB関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Aポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートA関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)減圧弁 Pポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
79,980税込87,978
1個
45日以内出荷
質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートP関連資料(1.82MB)バルブ種類積層弁
バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
84,980税込93,478
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
78,980税込86,878
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)
バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なしジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
68,980税込75,878
1個
50日以内出荷
低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21関連資料(2.11MB) 制御弁注意(0.9MB)

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

油圧減圧弁