油圧減圧弁 :「作動油 32」の検索結果
関連キーワード
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。
一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。
ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御
最高使用圧力(MPa)25
最大流量(L/min)40
質量(kg)1.25
フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。