絞り込み
呼び
  • 1/4
  • 1/8(1)
  • 3/8(1)
  • 1"(5)
  • 2(4)
  • 3(9)
  • 4(1)
  • 6(6)
  • 10(1)
  • 25(5)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 21(1)
  • 35(1)
最大流量(L/min)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • ダイキン工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
1/4
1"(5)
2(4)
3(9)
6(6)
25(5)
63(1)
80(1)
100(1)
125(1)
低ワット形電磁操作弁 ダイキン工業低ワット形電磁操作弁ダイキン工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁呼び径1/4最大流量(L/min)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]接続方式ガスケット取付形圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240RoHS指令(10物質対応)対応
シャトル弁(ねじ接続形) ダイキン工業シャトル弁(ねじ接続形)ダイキン工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5形式ST形シャトル弁呼び径1/4最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁