絞り込み
呼び
  • 1/8(1)
  • 1"(1)
  • 3(1)
  • 25(4)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 63(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 6.86(1)
  • 7(9)
  • 7.5(1)
  • 10(3)
  • 13.7(1)
  • 14(5)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 20.5(1)
  • 21(30)
  • 30(1)
  • 31.5(1)
  • 32(1)
  • 34.5(1)
  • 35(69)
  • 70(4)
最大流量(L/min)
  • 15(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 200(2)
  • 400(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(32)
  • ダイキン工業(18)
  • 油研工業(5)
  • 廣瀬バルブ(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
1"(1)
3(1)
25(4)
32(1)
40(1)
50(1)
63(1)
80(1)
100(1)
125(1)
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
20,980税込23,078
1台
当日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブ(ステンレス製)ASK(エイエスケイ)(測定用品)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
バルブ種類方向制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)ABポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.2管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)ABポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)3.6管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部:ニードル弁シート部=1:0.49:0.07バルブ種類方向制御弁
Aポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)AポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.2管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAポートバルブ種類方向制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越)方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)NACHI(不二越)
36,980税込40,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
22,980税込25,278
1台
翌日出荷から60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
分集流弁 廣瀬バルブ分集流弁廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
インラインチェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)インラインチェックバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形関連資料(0.6MB)バルブ種類電磁制御弁
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 パイロットチェック弁ダイキン工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25仕様直動形質量(kg)1.1管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
Bポートパイロットチェックモジュラー NACHI(不二越)BポートパイロットチェックモジュラーNACHI(不二越)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.2管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートBポートバルブ種類方向制御弁
02シリーズスタック形 チェック弁 ダイキン工業02シリーズスタック形 チェック弁ダイキン工業
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
PTポート制御 メンテナンスバルブ 廣瀬バルブPTポート制御 メンテナンスバルブ廣瀬バルブ
58,980税込64,878
1個
37日以内出荷から52日以内出荷
仕様Pポート:ストップバルブ、Tポート:チェックバルブ接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
シート形電磁操作弁 ダイキン工業シート形電磁操作弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)0.97形式Jシリーズシート形電磁操作弁呼び径1/8最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]接続方式ガスケット取付形適合流体石油系作動油切換頻度(回分)最高:240
パイロット操作チェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)パイロット操作チェックバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
8,698税込9,568
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4×3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
手動切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
電磁切換弁の電位操作の代わりに手動レバー操作にて、油の流れを切替える手動切換え弁です。 インターフェースは025型電磁切換弁と同じの為に、ハイテグラシステムとの組合わせにて回路構成も可能です。
呼び25A最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.7接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)27許容背圧(MPa[kgf/cm2])7バルブ種類方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁 ダイキン工業パイロットチェック弁ダイキン工業
29,980税込32,978
1個
60日以内出荷
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)NACHI(不二越)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から93日以内出荷
仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-H ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷から81日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C9 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C8 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から93日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越)SA-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)NACHI(不二越)
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

方向制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁