絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 31.5(3)
  • 35(1)
最大流量(L/min)
  • 35
  • 6(2)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 40(16)
  • 50(3)
  • 60(8)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(13)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 160(2)
  • 190(7)
  • 300(5)
  • 500(2)
  • 800(2)
ブランド
  • 油研工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
低パイロット操作形
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5定格流量(L/min)35クラッキング圧力(MPa)0.4粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01プレッシャスイッチモジュラー弁 油研工業01プレッシャスイッチモジュラー弁油研工業
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
最大流量(L/min)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01温度補償形スロットルチェックモジュラー弁 油研工業01温度補償形スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●最大自由流量(L/min):35●最小調整流量(L/min):0.5●最高使用圧力差(MPa):14●汚染度:NAS1638-12級以内制御方向メータアウト用最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)31.5粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01カウンターバランスモジュラー弁 油研工業01カウンターバランスモジュラー弁油研工業
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内●自由流量(L/min):35最大流量(L/min)35最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁