127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
1/8(1)
1/4(3)
3/8(1)
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1513種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートA・Bポート バルブ種類方向制御弁
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業低ワット形電磁操作弁
RoHS
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。 低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70] 接続方式ガスケット取付形 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70] 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5 形式ST形シャトル弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)20 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形 圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 バルブ種類流量制御弁
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8907 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様Jシリーズライトアングルチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1台ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイキン工業絞り弁
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
110日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)3.1 形式電磁比例切換弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 接続方式ガスケット取付形 定格流量(L/min)30 圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25] 適合流体石油系作動油
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下 付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KSO-G02用のソレノイドコイルです。
適合端子箱形 形式ソレノイドコイル 電源(V)AC100、110(50/60Hz)
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形 形式バイパス形圧力補償弁 最高使用圧力(MPa)21 記号オプション:圧力調整ハンドル形 圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6] ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エンドプレートです。
取付方式スタック形 形式エンドプレート 記号オプション:標準品 ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)
RoHS
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付ねじ 呼び径3/8 最大流量(L/min)25 最高使用圧力(MPa)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁100V
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)21 使用流体石油系作動油 パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番457-0481 質量(kg)0.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)60 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.35[3.5] バルブ種類方向制御弁
1台
9,498 税込10,448
60日以内出荷

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番457-0472 質量(kg)0.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)60 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.02[0.2] バルブ種類方向制御弁
1台
9,498 税込10,448
60日以内出荷

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番457-0456 質量(kg)0.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)60 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0[0] バルブ種類方向制御弁
1台
9,498 税込10,448
60日以内出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9164 質量(kg)5.8 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)160 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9121 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9113 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
57,980 税込63,778
欠品中

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9105 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9067 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)160 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9032 質量(kg)2.2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9024 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9016 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8991 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8982 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
当日出荷