9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
21(3)
25(14)
35
スタック弁Pポート減圧弁 ダイキン工業スタック弁Pポート減圧弁ダイキン工業
67,980税込74,778
1個
翌日出荷から60日以内出荷
仕様モジュラースタック形減圧弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類圧力制御弁
システムスタック弁 ダイキン工業システムスタック弁ダイキン工業
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)600バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(ブロック) ダイキン工業モジュラースタック弁(ブロック)ダイキン工業
8,998税込9,898
1個
30日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様ブロッキングブロックトラスコ品番457-0243質量(kg)2.9管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形
モジュラースタック弁(パイロットチェック弁) ダイキン工業モジュラースタック弁(パイロットチェック弁)ダイキン工業
53,980税込59,378
1個
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様パイロットチェック弁トラスコ品番457-0693質量(kg)6.8管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
モジュラースタック弁(チェック弁) ダイキン工業モジュラースタック弁(チェック弁)ダイキン工業
1個
欠品中
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形チェック弁トラスコ品番457-0685質量(kg)4.5管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
スタック弁(Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業スタック弁(Bポートパイロットチェック弁)ダイキン工業
49,980税込54,978
1台
60日以内出荷
質量(kg)6.8管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
スタック弁(Pポートチェック弁) ダイキン工業スタック弁(Pポートチェック弁)ダイキン工業
1台
欠品中
質量(kg)4.5管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁
スタック弁Aポート減圧弁 ダイキン工業スタック弁Aポート減圧弁ダイキン工業
67,980税込74,778
1個
60日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様モジュラースタック形減圧弁管接続口径1/2使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類圧力制御弁
スタック弁 ダイキン工業スタック弁ダイキン工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から60日以内出荷
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラースタック弁