絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 70
  • 7(1)
  • 14(6)
  • 15~400(1)
  • 21(58)
  • 24.5(2)
  • 25(31)
  • 35(7)
  • 72(2)
  • 100(1)
ブランド
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • エナパック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
14(6)
15~400(1)
21(58)
24.5(2)
25(31)
35(7)
70
72(2)
100(1)
リリーフ弁 RIKEN(理研機器)リリーフ弁RIKEN(理研機器)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
圧力変動が少ないのが特徴です。 圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)10~70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類圧力制御弁
ゲージダンパー RIKEN(理研機器)ゲージダンパーRIKEN(理研機器)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁 エナパックポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁エナパック
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類NPT流量(L/min)(許容)15バルブ種類方向制御弁
小型フローコントロール弁 RIKEN(理研機器)小型フローコントロール弁RIKEN(理研機器)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
Mシリーズリリーフ弁 RIKEN(理研機器)Mシリーズリリーフ弁RIKEN(理研機器)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)5圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁 RIKEN(理研機器)Mシリーズカウンターバランス弁RIKEN(理研機器)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)4流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
KDシリーズ リリーフ弁 RIKEN(理研機器)KDシリーズ リリーフ弁RIKEN(理研機器)
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)1.6圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)8バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁