絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 72(1)
呼び
  • 12
  • 1/4(2)
  • 3/8(3)
  • 3/4(2)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 6(7)
  • 10(1)
  • 25(6)
最大流量(L/min)
  • 80(1)
ブランド
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
72(1)
カウンターバランスバルブ 大阪ジャッキ製作所カウンターバランスバルブ大阪ジャッキ製作所
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ピストンロッドの下降防止に使用します。(プレスなど戻り側回路に使用。)
最高使用圧力(MPa)72圧力調整範囲(MPa)2~10クラッキング圧力(MPa)0.05

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁